カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(148)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- ヘルスケア(21)
- 制御機器(19)
- バイク純正部品(18)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 家電(6)
- 建築金物(4)
- トラック純正部品(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 手袋(3)
- 空圧工具(3)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- GB[制御機器](3)
- JAPPY(3)
- KITZ(キッツ)(5)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(6)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TDK(8)
- アズワン(21)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- サイバーパワー(3)
- セキスイ(21)
- ホンダ(17)
- 三菱ふそう(4)
- 大阪魂(16)
- 摂津金属工業(5)
- 日本パワーファスニング(33)
- 日本継手(旧:JFE継手)(45)
- 東尾メック(29)
- 桑名金属工業(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥759~税込¥835~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF ブルームスタッド スチール製
日本パワーファスニング¥1,898~税込¥2,088~1パック(6本)ほか当日出荷裏側に手が入らない部位に固定可能です。用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
JPF AZワッシャー SUS
日本パワーファスニング¥899~税込¥989~1パック(100枚)当日出荷パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
JPFブルームスタッド
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』 『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。 火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。 幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。 裏側に手が入らない部位に固定可能 火気不要 幅広い板厚組み合わせに対応 安定した高い保持力 角パイプ端部にも施工可能 ねじ規格:M12 P1.75 長さ:全長/42・ねじ部/30 拡張部:外径/13 皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19長さ(mm)42呼び12
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥439~税込¥483~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥799~税込¥879~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
ダクロ JPF セレーションビス
大阪魂¥5,320~税込¥5,852~1袋(100個)ほか4日以内出荷セレーション頭 面一に納める座掘り機能を発揮用途壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引きねじの種類コース 5.5ミリ P3.0 半ねじ先端形状とがり先ビットNo四角穴:#3ねじ外径(mm)5.6
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ジオメット JPF セレーションビス
大阪魂¥9,096~税込¥10,006~1袋(100個)4日以内出荷セレーション頭 面一に納める座掘り機能を発揮用途壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引き
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥5,298税込¥5,8281パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
JPF ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥549~税込¥604~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥4,598~税込¥5,058~1箱(700本)ほか当日出荷相手部材に下穴無しで施工できます。用途下地C型鋼 下地鉄板寸法d(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ JPF(+)ノジハイロー
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)4日以内出荷野地板(耐火野地板、合板など)への吊り子止め 木下地へのタイトフレーム止め(最適サイズ:6ミリ)サイズ呼び径4.6×長さ35高さ(mm)2.7十字穴番号#2ねじの種類ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ外径(Φmm)9.5先端形状とがり先首下長(mm)35ねじ外径(mm)4.8
SG SUS JPF 410+ノジハイロー
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(14個)ほか4日以内出荷野地板(耐火野地板、合板など)への吊り子止め 木下地へのタイトフレーム止め(最適サイズ:6ミリ)高さ(mm)2.7十字穴番号#2外径(Φmm)9.5先端形状とがり先ねじ外径(mm)4.8
JPF(+)野地ハイロー(SUS410) (小箱)
日本パワーファスニング¥9,998~税込¥10,998~1箱(400個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質SUS410十字穴番号3山数16ねじ長さ(mm)全ねじ頭部径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)2.7ねじの呼びM4.6
JPF(+)瓦ビス(鉄/ダクロ) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,898税込¥4,2881箱(500個)5日以内出荷材質鉄長さ(mm)30十字穴番号2寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)9表面処理ダクロねじの呼びM3.8
JPF AZワッシャー 鉄
日本パワーファスニング¥759税込¥8351パック(100枚)当日出荷パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(10個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(12個)ほか4日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SG SUS JPF(+)ハイロー ヒラサラ
大阪魂¥5,920~税込¥6,512~1袋(250個)ほか4日以内出荷極薄頭 高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます 大きな頭部 外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます ハイローねじ 入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ用途一文字吊り子の固定 水切りの固定 合じゃくり部十字穴番号#2ねじの種類ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ外径(Φmm)頭部11先端形状とがり先頭部高さ(mm)0.5ねじ外径(mm)4.8
JPF ガス式鋲打ち機 UG用ピン U8用
日本パワーファスニング¥25,980税込¥28,5781ケース(1000本)当日出荷UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。用途軽量間仕切り、サドル取付他用。付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個トラスコ品番336-2740材質ピン鋼製
3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ
大阪魂¥3,336~税込¥3,670~1袋(250個)ほか4日以内出荷極薄頭 高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます 大きな頭部 外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます ハイローねじ 入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ用途一文字吊り子の固定 水切りの固定 合じゃくり部十字穴番号#2ねじの種類ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ外径(Φmm)頭部11先端形状とがり先頭部高さ(mm)0.5ねじ外径(mm)4.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら