カテゴリ
- 切削工具(5)
- 清掃用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 精和産業(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- THERMOS(サーモス)(2)
- J-TRIP(2)
- オーティ・マットー(2)
- JTT(2)
- エム・デー・エス(2)
- VENTURE ALLIANCE LIMITED(2)
- SMC(1)
- サカエ(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- ユキワ精工(1)
- 篠原電機(1)
- KIドリル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jt-60」の検索結果

JT-60A 潤滑油丸型タンク
オーティ・マットー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。用途潤滑油用トラスコ品番761-2508材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)13色ブルータイプ標準容量(L)60外径×高さH(Φmm×mm)490×900内容積(L)64.4
JT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンク
オーティ・マットー¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。用途潤滑油用トラスコ品番761-2516材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16色ブルータイプペール缶受台付容量(L)60外径×高さH(Φmm×mm)490×900内容積(L)64.4
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
六角軸磁器タイル用ドリル
KIドリル¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116
モジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781パック(25個)当日出荷通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)100有効長(mm)55
フレッシュランチボックス
THERMOS(サーモス)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷幅6.5cmスリムサイズの2段式お弁当箱 。汁もれしにくいパッキン付きのフタ 。本体の内側に角がなく、洗いやすい材質上フタ・下フタ:ポリプロピレン / 本体:飽和ポリエステル樹脂 / 仕切り:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム容量(mL)600質量(g)300本体寸法(mm)160×65×95
PPカバー 11cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥239税込¥2631個当日出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○
チップ DNMG-UM
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
CSパールワゴン用オプション取手(重量用/支柱31.8Φ用)
サカエ¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷取手は両側面に取り付けができます。付属品ブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジェットクリーン(モーター型) 本体
精和産業¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8Lその他汲み置きの水も吸水できます。質量(kg)75電源コード(m)5(プラグは付きません)効率大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式使用場所工場関係・漁業関係・水産加工電源(三相/V)200/5.5kw寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)69×50×95
モーター型高圧温水洗浄機 本体
精和産業¥859,800~税込¥945,780~1台翌々日出荷ポンプ側安全弁付・オートストップ方式電源コード(m)5(プラグは付きません)効率ピポットホイールで移動も楽々
シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
USB快足器 くつカラリ
JTT¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷本製品は毎日の足元を快適にする USB シュー。ズリフレッシャーです。約 60 度の安定した温。度で、靴を内側からしっかり温めて除湿。さら。にアロマ機能で心地よい香りを付け、靴のコン。ディションを整えます。USB 電源対応で、ご自。宅はもちろん、旅行先など場所を選ばず手軽に。使用可能。寒い季節の冷え対策や、雨や汗によ。る湿気・ニオイ対策に役立ち、清潔で爽やかな。履き心地を提供します使用温度範囲(℃)35 以下入力USB 5V/2A(10W)ケーブル長(mm)1.4サイズ(mm)片側:約 170×60×40全質量(g)130ヒーター温度(℃)約 60 ~ 65防水IP53 相当色(インジケーター)通電時に青色点灯
マルチケーブルケース PD60W
JTT¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。その他【充電】(最大)PD60W材質(本体)ABS樹脂・PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15本体質量(g)約33接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS保証期間初期不良のみ梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1ケーブル長(cm)約22データ転送USB 2.0 データ転送
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー パナソニック JT-H100DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷パナソニック/Panasonic JT-H100DP-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC JT-H700DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷PANASONIC/パナソニック JT-H700DP-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。適合JT-H200PR、JT-H200PR-30、JT-H200PR-60、JT-H240PR-10 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500サービス分類リサイクル・リビルト