カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)

「just pdf5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JUST PDF 6 Pro (メディアレス) ジャストシステムJUST PDF 6 Pro (メディアレス)ジャストシステム
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。
仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)
KINGSOFT PDF Pro DLカード版 キングソフトKINGSOFT PDF Pro DLカード版キングソフト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。
付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
瞬簡 PDF 編集 2024 アンテナハウス瞬簡 PDF 編集 2024アンテナハウス
7,198税込7,918
1個
欠品中
ドキュメントの結合やページの入れ替えからコンテンツの直接編集まで、かんたん操作で高度な編集が可能です。本文テキストや画像の直接編集、PDFの結合分割、ページ編集、注釈の追加、墨消しによるコンテンツの完全消去、閲覧制限、セキュリティ、最適化、しおり、ページラベルなど様々な機能があります。付属する『Antenna House PDF Driver 8.0』でPDFに変換することで、様々な形式のファイルを取り込んで編集することも可能です。
Adobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版 アドビAdobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版アドビ
42,980税込47,278
1枚
翌々日出荷
・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション)  Windows / Mac 対応  POSAカード版 アドビAdobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版アドビ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
絶縁ボルトセット SS400 大阪魂絶縁ボルトセット SS400大阪魂
2,998税込3,298
1袋(4本)ほか
当日出荷
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
かんたん電子印鑑de脱ハンコ デネットかんたん電子印鑑de脱ハンコデネット(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
電子印鑑をかんたんに作成できるソフト。 電子印鑑の種類を選択後、必要な文字を入力するだけで電子印鑑を作成できます。 三文判・認印、データネーム印、ビジネス印、ユーザー印、住所印、会社印、6種類の電子印鑑を作成できます。 また作成した電子印鑑は3つの方法で押印できます。 コピー(クリップボードにコピー):操作画面上に登録された印鑑から、使用する印鑑を選択後「コピー」を押下、 文書ファイル上の任意の場所で「右クリック」→「貼り付け」操作にて電子印鑑を押印できます。 画像として保存:操作画面上に登録された印鑑に名前を付け、画像としてパソコン内に保存できます。 印鑑パネル:使用頻度の多い電子印鑑を最大3つまでデスクトップに常駐する「印鑑パネル」上に保存できます。 文書ファイルへの押印時に「印鑑パネル」上の印鑑をドラッグ&ドロップ操作にて押印できます。 さらに印鑑データの編集機能にて、一文字ごとに位置や大きさ、傾き(回転)や変形などの細かな編集が可能です。 本ソフトで作成した電子印鑑データは、まとめてエクスポート又はインポートすることが可能です。
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
電流絶縁ボルト SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルトSDC TANAKA(SDC田中)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCOフランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
さよなら手書き ソースネクストさよなら手書きソースネクスト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
紙の書類や公的機関の申請書類など、紙・PDFのフォーマットに”ピッタリ”合わせて印刷できるソフトです。郵便番号の枠にピッタリ記入や文字の検索・置換など書類作成を効率化が実現できます。
絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
ホワイトボード 脚付両面 モノタロウホワイトボード 脚付両面モノタロウ(42件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP種類脚付き・無地繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
ホワイトボード 脚付片面 縦型小 モノタロウホワイトボード 脚付片面 縦型小モノタロウ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP質量(kg)8.5種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルトSDC TANAKA(SDC田中)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
瞬簡 PDF 統合版 2024 アンテナハウス瞬簡 PDF 統合版 2024アンテナハウス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
『瞬簡PDF 書けまっせ2024』、『瞬簡PDF 変換2024』、『瞬簡PDF 作成2024』、『瞬簡PDF 編集2024』の4製品を同梱したパッケージ。全製品64ビット化。PDFの作成、ページ編集、PDFへの書込み、PDFから編集可能なWord・Excel形式などのファイルに変換。[同梱のPDFソフト]1.瞬簡PDF 書けまっせ 2024:PDFに文字が書ける。自動認識で文字入力と文書作成。2.瞬簡PDF 変換 2024:PDFを編集可能なOffice文書に高精度変換。OCR処理の精度が向上。3.瞬簡PDF 作成 2024:かんたんな操作で高品質&高付加価値PDFの作成が可能。4.瞬簡PDF 編集 2024:PDFを簡単操作で自由自在に編集。
ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000廣杉計器(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スナップ案内板 アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板アール・エフ・ヤマカワ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PETシルバー
Adobe Illustrator  (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows) アドビAdobe Illustrator (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows)アドビ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アドビが提供する定額制の製品・サービス。
用途個人版ライセンスでは、複数のコンピューターにアプリケーションをインストールし、2 台でライセンス認証(ログイン)することができますが、一度に 1 台のコンピューターでのみ使用できます。対応OSMac/Windows