カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(6)
  • 防災用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 自動車純正部品(2)

「jwds-0033」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地15Aタフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • (G3830)EV バッテリ プラグ トヨタ

    (G3830)EV バッテリ プラグ

    トヨタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
  • EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 屋外コンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P
  • 防水プラグ接地2P 明工社

    防水プラグ接地2P

    明工社(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3 日東工業

    EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3

    日東工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。
  • ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    ホーム接地20Aコーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20プラグ形状接地2P 20A 250V
  • 単相200V専用コードセット 共立電気計器

    単相200V専用コードセット

    共立電気計器
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    単相200V専用コードセット
    適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    ¥390~税込¥429~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    極数接地2P
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • EV充電用屋外コンセント 東芝ライテック

    EV充電用屋外コンセント

    東芝ライテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状平刃タイプ色シルバータイプ露出・埋込両用種類露出コンセント極数接地2P
  • (9499)プラグ,EV モータ ミツビシ

    (9499)プラグ,EV モータ

    ミツビシ
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

    日東工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V鍵ダイヤル錠(3桁)
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G  自立タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 自立タイプ

    日東工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

    日東工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)