カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「jzsp-cmp9-1-e」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット日本モレックス(molex)
849税込934
1個
当日出荷
材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット 日本モレックス(molex)2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラック、グレー取付Free Hangingピッチ(mm)2定格電圧(V)125定格電流(A)2表面処理(接点)金メッキ材質(ハウジング)熱可塑性動作温度(℃)-40~85終端スタイル半田ポジション数6接続方向垂直
パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 標準ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 標準ケーブル安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機ACサーボ用 コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル) 安川電機Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル)安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル安川電機
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
3,898税込4,288
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  固定  JZSP-UCMP00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当ダイヤトレンド
5,760税込6,336
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル安川電機
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット三菱電機
6,698税込7,368
1セット
翌々日出荷
サイズストレートタイプ電源コネクタ×1
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CSP01相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CSP01相当ダイヤトレンド
5,760税込6,336
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V