カテゴリ

  • 農業機械(145)
  • メカニカル部品(20)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k-02sf」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型カプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
相手側取付サイズR1/4(PT1/4)ねじ径TRc1/4トラスコ品番113-2750種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)29寸法D(Φmm)21寸法C(mm)14.5寸法d(Φmm)18.5寸法N(mm)16.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)46.5寸法Hs(mm)六角17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
MIWA PR PGF.CY DT36~45 SF 1K2L[認証ID MK無] MIWAMIWA PR PGF.CY DT36~45 SF 1K2L[認証ID MK無]MIWA
16,980税込18,678
1組
5日以内出荷
2個同一シリンダー キー7本付 認証ID付
キー数7適合扉厚(mm)36~45グリーン購入法適合
MIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486) MIWAMIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486)MIWA
20,980税込23,078
1組
5日以内出荷
2個同一シリンダー キー6本付
キー数6適合扉厚(mm)38~40グリーン購入法適合
MIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492) 美和ロックMIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492)美和ロック
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
種類同一キーシリンダーPR適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(内刃・外刃セット)Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
和室天井 平成シリーズ 南海プライウッド和室天井 平成シリーズ南海プライウッド
15,980税込17,578
1ケース(6枚)
翌々日出荷
・低ホルムアルデヒド、低VOC仕様。・ウレタン樹脂でプレコートし、優れた耐久性を実現。・簡単施工で美しい仕上がり。日本古来の美をしつらえた本格和室空間。それは人々の心にやすらぎとゆとりを与えます。天然杢が持つ自然な美しさを、南海の優れた技術で再現した和室天井。木肌のもつ自然のあたたかみが、日本の住空間を美しく包み込みます。本格的な和室から、現代的な和室空間まで幅広くお使いいただけます。
長さ(mm)3643幅(mm)440サイズ関東色(柄)新ふじ
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
シェーバー替刃(外刃) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(外刃)Panasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X10BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
5日以内出荷
規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
アッシユクコイルバネ(2SF) BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネ(2SF)BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
6日以内出荷
規格0.6-15L図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUISTサーマルギャップパッド BergquistBERGQUIST
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
バックアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バックアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格P8バイアスカツト図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
UパッキンA BIGM(丸山製作所)UパッキンABIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
部品名称UパツキンA図解NoMW2HP50EL6 部品_No.63、MW3HP60B(2004) 部品_No.70、MW350 工業用ポンプ部品_No.32、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.63、MW3HP681K 部品_No.63、MKW1515H ポンプ部品_No.33、MW3SF53G(SDK) 部品_No.31、MW2HP55EL 部品_No.65、MW2HP50B 部品_No.62、MW340 部品_No.36、MW3SF53G 部品_No.30、MW311 工業用ポンプ部品_No.74、MW310 工業用ポンプ部品_No.35
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
8日以内出荷
部品名称オイルシール図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.56、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.55、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.54、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.54、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.56、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.92、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.76、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72など
メタル(クランクピン) BIGM(丸山製作所)メタル(クランクピン)BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
備考STDSET部品名称メタル(クランクピン)図解NoMS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.83、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.83、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66
ソウシンキ(6CH) BIGM(丸山製作所)ソウシンキ(6CH)BIGM(丸山製作所)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
規格フタバFRU部品名称ソウシンキ(6CH)図解NoMSA755DR6S-K(13) デンソウヒン部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) デンソウヒン部品_No.2
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
部品名称ステーマトメ図解NoMS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.2、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.2
シム(FIチヨウセイ,T0.1) BIGM(丸山製作所)シム(FIチヨウセイ,T0.1)BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
8日以内出荷
部品名称シム(FIチヨウセイ,T0.1)図解NoMS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2
プレートマトメ BIGM(丸山製作所)プレートマトメBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
部品名称プレートマトメ図解NoMS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.2、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.2、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.2、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.2
フレームマトメ BIGM(丸山製作所)フレームマトメBIGM(丸山製作所)
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
部品名称フレームマトメ図解NoMS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) フレーム部品_No.2
ポンプチヨウセイシム BIGM(丸山製作所)ポンプチヨウセイシムBIGM(丸山製作所)
51税込56
1個
8日以内出荷
備考0.15MM部品名称ポンプチヨウセイシム図解NoMSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2
クランクケース コンプ BIGM(丸山製作所)クランクケース コンプBIGM(丸山製作所)
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
備考3~9フクム部品名称クランクケース コンプ図解NoMS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
8日以内出荷
規格MS755部品名称ネームプレート図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS755 クランクケース,キュウスイベン部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
部品名称Vプーリ図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.2
UパッキンB BIGM(丸山製作所)UパッキンBBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
8日以内出荷
部品名称UパツキンB図解NoMBW35GP-M ポンプ部品_No.32、MBW35GP-K ポンプ部品_No.32、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.33
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
部品名称ステーマトメ図解NoMS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.3、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.3、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.3
ドラムマトメ BIGM(丸山製作所)ドラムマトメBIGM(丸山製作所)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
部品名称ドラムマトメ図解NoMSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) ドラムクミタテ部品_No.1、MS753DR6S-3K ドラム組立部品_No.2、MS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MSA753DR6S-3K ドラムクミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) ドラムクミタテ部品_No.1
シヤフト BIGM(丸山製作所)シヤフトBIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
部品名称シヤフト図解NoMS755DR6SF-K(13) オプション部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) オプション部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) オプション部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) オプション部品_No.2
ベンクミタテ BIGM(丸山製作所)ベンクミタテBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
備考38~41フクム規格2SF部品名称ベンクミタテ図解NoMBW35GP-M ポンプ部品_No.37、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.38、MBW35GP-K ポンプ部品_No.37
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
部品名称プレート図解NoMSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.47、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.46