カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- カプラー(5)
- 自動車純正部品(22)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
取り付け形状
ソケットorプラグ
ブランド
- 日東工器(5)
- MAZDA(マツダ)(22)
- KSフィルター(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- DXアンテナ(2)
- SAMTEC(2)
- ラスタバナナ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- ホンダ(1)
- NTB(1)
- NewHikari(1)
- 東日興産(TN)(1)
- あかしや(1)
- ブランドをもっと見る
日東工器・MAZDA(マツダ)・KSフィルター・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・UNION(ユニオン産業)・メディアカバーマーケット・IDEC(和泉電気)・DXアンテナ・SAMTEC・ラスタバナナ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・EXCEL(エクセル)・SMC・サンワサプライ・ホンダ・NTB・NewHikari・東日興産(TN)・あかしや・ブランドをもっと見る
「k-03sh」の検索結果

金型カプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
硯箱
あかしや¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトな硯箱です。用途硯箱仕様越前塗適合三五度硯収納用色黒サイズ小質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×30フタスライド式開閉
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Sharp AQUOS R2 SH-03K/SHV42寸法(mm)66.7×149.4取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS R2 SH-03K/SHV42寸法(mm)66.7×149.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包
DXアンテナ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)対応【Windows ReadyBoost】D3LS(71333)※DXアンテナのHP確認
3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包
DXアンテナ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)対応【Windows ReadyBoost】D3S(71329)※DXアンテナのHP確認
TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289税込¥3181セット当日出荷ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
フレームカウンターブラケット
NewHikari¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から4日以内出荷壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き
ラスタバナナ¥869税込¥9561個当日出荷本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399税込¥4391セット翌々日出荷ソケットホルダー(凹・アルミタイプ)用のクリップです。ソケットの保管・管理に。用途ソケットの保管・管理に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30質量(g/個)10RoHS指令(10物質対応)対応












![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)




![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)