カテゴリ

  • 農業機械(97)
  • メカニカル部品(58)
  • 自動車純正部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-38-s」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
メタルツマミ K-38 サトーパーツメタルツマミ K-38サトーパーツ(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から6日以内出荷
色(本体)シルバー/黒材質(本体)アルミ止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホームかまど 三和金属ホームかまど三和金属
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
もち米を蒸かすのに便利です。非常時の炊き出しからレジャーまで幅広く使えます。
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式)サカエ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式付属品直進安定金具2個付種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量作業台(KK/200kg/スチール天板/キャスター付/直進安定金具無) サカエ軽量作業台(KK/200kg/スチール天板/キャスター付/直進安定金具無)サカエ
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS32K3) SMCLEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS32K3)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪ボディサイズ32mmストローク(mm)8
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)ボルト型コネクタ大阪電具(ODK)
639税込703
1個(1個)
3日以内出荷
SR05(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR05(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR04(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR04(15K)口金具 鉄清水製作所[継手]
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
SR04(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR04(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR05(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR05(15K)口金具 鉄清水製作所[継手]
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(15K)口金具 鉄清水製作所[継手]
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR04(15K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR04(15K)口金具 SUS清水製作所[継手]
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR05(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR05(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR05(15K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR05(15K)口金具 SUS清水製作所[継手]
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(15K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(15K)口金具 SUS清水製作所[継手]
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR04(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR04(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 エディア オープン ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア オープン ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
グリーン購入法適合材質(本体)スチール種類オープン材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)23.4材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装棚板可動式設置形態下置き・ベースセット材質(鏡板)スチールサービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア オープン(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア オープン(配送・組立サービス付き)コクヨ
37,980税込41,778
1台
12日以内出荷から22日以内出荷
エディア オープンA4縦2段 棚板1枚
グリーン購入法適合種類オープン高さ(mm)702棚段数(段)2材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)棚段数2
ハーネス インストルメント (S38K) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S38K)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S38K) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S38K)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハーネス ルーム ランプ (S38K) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (S38K)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
(S38K6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S38K6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
25.0 ELF S17カワサキグリーン                              J8906K038 Kawasaki25.0 ELF S17カワサキグリーン J8906K038Kawasaki
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8906K038
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101EPCOS
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.2nF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応