カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「k-8075」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールドツマミ K-8075 サトーパーツ

    モールドツマミ K-8075

    サトーパーツ(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    サイズ-高さ(mm)13.5材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3頭径(Φmm)12.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)14推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
  • 販促関連標識 強粘ステッカー KALBAS

    販促関連標識 強粘ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(5ラベル)
    7日以内出荷
  • 販促関連標識 プレート KALBAS

    販促関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
    作動方式複動片ロッド
  • ボルト(6K8) 97013-08075 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト(6K8) 97013-08075

    YAMAHA(ヤマハ)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
  • デスク_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/木目×ブラック

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1台
    16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1台
    16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ

    デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック

    サンワサプライ
    58,980税込64,878
    1台
    16日以内出荷
    設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
    付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11