カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「k-al6g」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
    勾配角屋根:11°~30°質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341最大積載量(kg)60
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
    質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用

    日晴金属
    29,980税込32,978
    1セット(4台)
    6日以内出荷
    傾斜屋根直角置き用
    用途塩害地向け寸法W(mm)220~700材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)100~540仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)14~30
  • クイックキーパー傾斜屋根用 メック

    クイックキーパー傾斜屋根用

    メック(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
    用途傾斜屋根用寸法W(mm)60~680耐荷重(kg)(最大)60勾配角(屋根)15°~35°質量(kg)3.0寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ
  • クーラーキャッチャー平地用 日晴金属

    クーラーキャッチャー平地用

    日晴金属(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    平地置き用
  • 傾斜屋根直角 ネグロス電工

    傾斜屋根直角

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1台
    16日以内出荷
    勾配11~27° ワイヤー附属
    勾配角11~27°付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)60取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
  • 二段置き ネグロス電工

    二段置き

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    ワイヤー附属 高さ調整可能
    仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • 壁 ネグロス電工

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    16日以内出荷
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • 平地高置き・二段置き ネグロス電工

    平地高置き・二段置き

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    仕様高さ調整可能適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50×2
  • 傾斜屋根 ネグロス電工

    傾斜屋根

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1台
    16日以内出荷
  • クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ

    日晴金属(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    積雪地に最適(塩害地向け)
    用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
  • タテ桟 日晴金属

    タテ桟

    日晴金属(11件のレビュー)
    1セット(2本)
    取扱停止中
    用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • 天井吊り下げ ネグロス電工

    天井吊り下げ

    ネグロス電工
    8,398税込9,238
    1台
    16日以内出荷
  • ジョイント オーケー器材

    ジョイント

    オーケー器材
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    98日以内出荷
    ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
    材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60