カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 制御機器(8)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「k200 鍵」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • ハンドルキー KEY 河村電器産業

    ハンドルキー KEY

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水平面ハンドル KH 河村電器産業

    防水平面ハンドル KH

    河村電器産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200鍵有
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,134~税込¥1,247~
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 笹形ハンドルキー 内外電機

    笹形ハンドルキー

    内外電機(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(2本×5組)
    4日以内出荷
  • H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本締タイプ 本締錠 三協アルミ ハイロジック

    本締タイプ 本締錠 三協アルミ

    ハイロジック
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    10日以内出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    備考フロント形状:上下L Kロック寸法バックセット:25mm フロント:200X25mm ビスピッチ:180mm 扉厚:39mmメーカー三協アルミ
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    封印付取り外しハンドルのハンドルです。
    仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック(片抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
  • 建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    建機用シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,405税込¥1,546
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
  • 小型カムロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型カムロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
    用途電子機器・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)32適合扉厚(mm)2.3~3.2表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵780タキゲンコード23591
  • カムロック(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック(両抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
    付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
  • カムロックS TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックS

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
    付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス材質(キー)黄銅板(C3713P)
  • パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
    用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード23456
  • キー ホシモト

    キー

    ホシモト
    ¥469税込¥516
    1セット(2個)
    当日出荷
    200番キーは最も広く普及しているハンドルキーです。他社製ハンドルとの互換性あり。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵付キャップ オーティ・マットー

    鍵付キャップ

    オーティ・マットー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
    用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
  • カシオキーボード(61標準鍵) カシオ計算機

    カシオキーボード(61標準鍵)

    カシオ計算機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
    付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約7電源(V)DC24消費電力(W)15機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100V(ACアダプター専用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX鍵盤数61
  • カシオキーボード(61標準鍵) カシオ計算機

    カシオキーボード(61標準鍵)

    カシオ計算機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
    付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約6.9(電池含まず)電源(V)DC12消費電力(W)8機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック電池使用時間(時間)約10(アルカリ電池使用時)鍵盤数61
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,940~税込¥3,234~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル KH 河村電器産業

    平面ハンドル KH

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200鍵有
  • ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,813~税込¥15,194~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋

    レバーロックハンドル(防水型)

    栃木屋
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質ステンレスタイプレバー型機能防水、耐火鍵No.200
  • レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋

    レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)

    栃木屋
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用鍵No.2200グリーン購入法適合
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

    日東工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V鍵ダイヤル錠(3桁)
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G  自立タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 自立タイプ

    日東工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

    日東工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)