カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k2sc22」の検索結果

onsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータ
onsemi¥82,980税込¥91,2781セット(3000個)8日以内出荷終端タイプ = USB回線終端。ビット数 = 2bit。標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω。最大供給電流 = 10 nA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-88。ピン数 = 6。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。動作供給電圧 Max = 5.25 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューションRoHS指令(10物質対応)対応