カテゴリ
- 自動車純正部品(1,698)
- 制御機器(541)
- オフィス家具(440)
- バイク純正部品(194)
- バイク部品(183)
- 店舗什器・備品(174)
- トラック用品・パーツ(148)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 切削工具(95)
- 機構部品(82)
- メカニカル部品(79)
- 自動車補修部品(72)
- 作業工具(68)
- 農業機械(65)
- 測定用品(56)
- パソコン/周辺機器(55)
- 学童・教育用品(51)
- 安全用品(44)
- 安全標識(44)
- 科学研究・開発用品(43)
- 研磨材(42)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 介護用品(38)
- 物流用品(37)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 家電(29)
- 建築金物(28)
- 厨房用品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 建材・エクステリア(21)
- 医療(21)
- 安全保護具(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 清掃用品(19)
- カー用品(19)
- 事務用品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(17)
- 作業服(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 空圧工具(15)
- 防災用品(14)
- 手袋(14)
- 卓上消耗品(11)
- 保管用品(10)
- 溶接用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 整備工具・収納(8)
- テープ(7)
- 住設機器(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 電動工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 洗車・清掃(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(731)
- ニッサン(503)
- スバル(445)
- オカムラ(岡村製作所)(357)
- ホンダ(153)
- 常磐精工(150)
- 雅(128)
- IDEC(和泉電気)(125)
- エスコ(118)
- CKD(55)
- MURATA(村田製作所)(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- スズキ(45)
- ツカサ電工(43)
- SMC(42)
- 三菱電機(34)
- TRUSCO(33)
- イスカル(28)
- VISHAY(28)
- ブランドをもっと見る
「ka-1」の検索結果

ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)
亀嶋鉄工所¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.2極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)
亀嶋鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷モーター連結型。 KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。回転数(min-1[r.p.m])400モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)
亀嶋鉄工所¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷本体のみ。 汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。 簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。 PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。回転数(min-1[r.p.m])400最高圧力(MPa)0.2
かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム)
さくらコーポレーション¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷組立て・収納かんたん60秒で完了! 軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。 また部品の紛失なども心配ありません。 「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。用途防災・救護用として イベント・セールスプロモーション 学校での紫外線対策として付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)軒高(m)1.62~1.78全質量(kg)21.2全高(cm)259~275組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)1.8支柱4本間口(m)1.8収納時寸法(cm)24×24×127材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数5人
かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム)
さくらコーポレーション¥59,980~税込¥65,978~1セット7日以内出荷寸法(cm)180×180付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)全質量(kg)20.2材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)259~275組立方法ワンタッチ式(一体型)支柱4本軒高(cm)162~178収納時寸法(cm)24×24×127材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数5人
耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ
JUTEC¥35,980税込¥39,5781枚10日以内出荷フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。材質フード/Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)色シルバーサイズフリーアズワン品番4-2778-01
標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。ストローク【Ls呼び】450【Ls最大】458ボール径(Φmm)2.381リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】9.8【長さ(L0)】580【長さ(L1)】515【長さ(La)】525【長さ(Lt)】510ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1510KA-1P-C5Z10
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。ストローク【Ls呼び】1000【Ls最大】1027ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ】L01161【La】1104【Lt】1089ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W0802KA-1PY-C3Z1
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。ストローク【Ls呼び】150【Ls最大】155ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7.2【長さ(L0)】248【長さL1】194【長さ(La)】202【長さ(Lt)】190ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1603KA-1PY-C3Z2
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。ストローク【Ls呼び】300【Ls最大】337ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さ(L0)】461【長さ(La)】404【長さ(Lt)】389ねじれ方向右
...





![[EA587KA-1用]替プラスチックジョー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091189-190802-02.jpg)





![[EA899KA-1,KS-36A用] フィルターバック(5枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784765-210511-02.jpg)