カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • 自動車純正部品(22)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-61」の検索結果

112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】 東洋物産(ESPADA)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー

    KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】

    東洋物産(ESPADA)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    2013年基準改正適合品。
    仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)18(前身浮力材)サイズフリー質量(g)480ウエスト(cm)最大130着丈(cm)53浮力(kg)6.7
  • 弁当容器 KB-61-S ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテック

    弁当容器 KB-61-S ホワイト ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバガスモールド容器です。本体にバガスを使用することにより、使用後は可燃ゴミとして処理がしやすくなっています。
    材質バガス、CPP寸法(mm)210×130×44質量(g)33.2容量(g)700
  • 弁当容器 KB-61-S ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック

    弁当容器 KB-61-S ナチュラル ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバガスモールド容器です。本体にバガスを使用することにより、使用後は可燃ゴミとして処理がしやすくなっています。
    材質バガス、CPP寸法(mm)210×130×44質量(g)33.3容量(g)700
  • 工事管理用収納シート A3サイズ8枚用 (屋外用) つくし工房

    工事管理用収納シート A3サイズ8枚用 (屋外用)

    つくし工房
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷
    用途A3サイズのポスター類が収納できます。付属品タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚、上下塩ビパイプ・ヒモ付き材質軟質ビニール(0.3mm)寸法(mm)H1680×W1000色下地:ブルー入数(枚)1ハトメ穴:4カ所(Φ10)
  • 小型船舶用浮力補助具 谷沢製作所

    小型船舶用浮力補助具

    谷沢製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1着
    翌々日出荷
    作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
    材質ナイロン質量(g)4802018年トラスコ掲載ページ9 1100
  • 工事管理用収納シート A3サイズ8枚用 (屋外用)緑 つくし工房

    工事管理用収納シート A3サイズ8枚用 (屋外用)緑

    つくし工房
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    4日以内出荷
    用途A3サイズのポスター類が収納できます。付属品タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚、上下塩ビパイプ・ヒモ付き材質軟質ビニール(0.3mm)寸法(mm)H1680×W1000色下地:若草色入数(枚)1ハトメ穴:4カ所(Φ10)
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
    質量(g)約430消費電力(W)1.5配線接続リード線式電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+60外観赤色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上(前方1m)
  • ガイド機能付き電子ピアノ ベアーマックス(Bearmax)

    ガイド機能付き電子ピアノ

    ベアーマックス(Bearmax)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    光った鍵盤をなぞるだけ!誰でも簡単に演奏ができる!。『ちょうちょ』『きらきら星』などの初めてでも簡単に弾ける曲から『トルコ行進曲』などの難曲まで、誰もが知っている曲を70曲内蔵。光った鍵盤を追いかけるだけで、誰でも簡単にピアノの演奏が楽しめるガイド機能付き。※楽譜は付属しておりません。ヘッドホン出力端子Φ3.5mmが搭載されているので、周囲を気にせずいつでも練習が可能です。
    仕様同時発音数:8音、内蔵音色数:200種類、内蔵リズム数:200種類、内蔵デモ曲数:70曲セット内容本体、ACアダプタ、電源ケーブル、AUXケーブル、音符シール、譜面立て、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.75消費電力(W)約3電源家庭用電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ5V/1A)、乾電池:単3形×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×265×76機能光る鍵盤、LED表示、自動伴奏、練習モードACアダプタ(定格出力)5V 1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz入力端子電源入力端子:USB Type-C、オーディオ入力端子:Φ3.5mm、マイク入力端子:Φ3.5mm ※マイクは付属しておりません。ケーブル長(mm)約2000出力端子ヘッドホン出力端子:Φ3.5mm鍵盤数61鍵
  • 29-45mm/60mm レバー空 錠 エスコ

    29-45mm/60mm レバー空 錠

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-61
  • 75x 228mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    75x 228mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KB-61全長(mm)228刃幅(mm)75
  • BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BTシャンク CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA

    カイザーCKシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニット,コントロール(1K) MAZDA(マツダ)

    ユニット,コントロール(1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
  • CKボーリングシステム用ホルダ BTシャンクタイプ カイザー

    CKボーリングシステム用ホルダ BTシャンクタイプ

    カイザー
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
    用途荒・仕上げヘッド用。
  • アイアン角軒とい Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック

    アイアン角軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯全長(mm)2700
  • 回止付ハードブラケット S ブラックキット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット S ブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥479税込¥527
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型)

    HA CONSULTING
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(6kg)
    7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
  • (D0300)ホイール,アルミニユ-ム ニッサン

    (D0300)ホイール,アルミニユ-ム

    ニッサン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • (24024)ステー,エンジン ハーネス スバル

    (24024)ステー,エンジン ハーネス

    スバル(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    種類CKストレートシャンク
  • ビッグプラス CK シャンク BIG DAISHOWA

    ビッグプラス CK シャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    種類CKシャンク形状図番2
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • CKシャンク BIG DAISHOWA

    CKシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドルUPスペーサー(SV)ZX-14R(マルチハンドル用) BEET

    ハンドルUPスペーサー(SV)ZX-14R(マルチハンドル用)

    BEET
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    主な適合車種Ninja ZX-14R(12-)
  • ハンドルUPスペーサー(BK)ZX-14R(マルチハンドル用) BEET

    ハンドルUPスペーサー(BK)ZX-14R(マルチハンドル用)

    BEET
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
  • KEMET 紙コンデンサ KEMET

    KEMET 紙コンデンサ

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 会議用イス スプライン キャスタータイプ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    会議用イス スプライン キャスタータイプ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    ¥54,980税込¥60,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    目指したのは、空間との調和。機能とデザインが融合した、並べても美しいスタッキングチェアー。
    仕様背樹脂・座クッション材質材質/背:ポリプロピレン、座:強化ナイロン、ポリプロピレン、モールドウレタン、脚フレーム:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン幅(mm)595質量(kg)7.4高さ(mm)810奥行(mm)565肘掛なし材質(フレーム)アルミダイカスト、メラミン焼付塗装座高(mm)445材質(座面)布材質(背)樹脂グリーン購入法適合スタッキング可メモ台なしサービス分類組立・設置・取付
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    13日以内出荷
    GB101PN-100の部品です
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    13日以内出荷
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    13日以内出荷
    GB101LN-100の部品です。
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    スリムな61鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-61 SLIMは、スリムタイプの61鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。・スリムタイプの61鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・アクセサリー収納用外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 61 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-61 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:頑丈なナイロン (外装)。・対応鍵盤数:61鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1054 x 318 x 127 mm (41.50 x 12.50 x 5.00 インチ)。・外寸:1092 x 356 x 178 mm (43.00 x 14.00 x 7.00 インチ)。・重量:2.39 kg (5.28 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408531564
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    タフな移動に耐える、61鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-61は、61鍵盤キーボードの運搬に最適な、軽量で頑丈なギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、練習やライブへの移動中も大切な楽器を保護します。内部にはキーボードを固定するための調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる大型の外部ジッパーポケットも便利です。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、持ち運び時の負担を軽減し、安心して機材を運ぶことができます。手軽さと保護性能を兼ね備えた、アクティブなキーボーディストのためのバッグです。・61鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (61 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:965 x 406 x 152 mm (38.0 x 16.0 x 6.0 インチ)。・外寸:1086 x 489 x 165 mm (42.75 x 19.25 x 6.5 インチ)。・重量:3.2 kg (7.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408503660
  • GASKET KIT   061A0KB2405 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KB2405

    ホンダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • 高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • GASKET,KIT   061A0KB4405 ホンダ

    GASKET,KIT 061A0KB4405

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)

    高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2