カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-usb-link5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル サンワサプライ

    ドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。 USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
    ブラック質量(g)約50ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)アズワン品番64-0903-95伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時)特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時)USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)変換タイプオス - オス
PCアクセサリーカテゴリ