カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(6)
- ケニス(5)
- ホームテイスト(4)
- KIドリル(2)
- Spectral Systems(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 光(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 金沢車輌(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- 林純薬工業(1)
- 摂津金属工業(1)
- エス・ティ・ジャパン(1)
- エスティジャパン(1)
- PIKE Technologies(1)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(1)
- Clockwork(1)
エコロジープロダクト
「kbr 板」の検索結果

KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901箱(50ピース)当日出荷KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。材質KBr
フーリエ変換赤外分光スターターキット
ケニス¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
組立て液体セル
ケニス¥75,980税込¥83,5781個当日出荷FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り
ジーエルサイエンス¥37,799税込¥41,5791個10日以内出荷錠剤法に用いるためのKBrの結晶です。サイズ(mm)約5の立方体アズワン品番61-9067-03
臭化カリウム(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(500g)3日以内出荷から5日以内出荷化学式KBr名称臭化カリウム化学組成KBr危険物の類別非危険物平均分子量119.00CAS登録番号7758-02-3
液体気密セル 165シリーズ
PIKE Technologies¥128,999税込¥141,8991個30日以内出荷から40日以内出荷正確性、再現性が要求される液体試料の定量に理想的な液体気密(光路長固定)セルです。高い耐久性。リークの無い設計。窓板と光路長の種類が豊富です。
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦
Mt.SUMI(マウントスミ)¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
卓上ミニ油圧プレス
エス・ティ・ジャパン¥269,000~税込¥295,900~1個ほか31日以内出荷から46日以内出荷最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
角板
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
研究用高純度シリコンウェハー
アズワン(1件のレビュー)¥103,000~税込¥113,300~1箱(25個)5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
回転ブックラック7段【Kerbr ケルブル 】
ホームテイスト¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷回転式ブックラック 7段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! コンパクト設計だから省スペースにおける!本やDVDが約280冊収納できる大容量! 各棚の高さが約20.5cm 360度ひとまわり。どこからでも出し入れ可能 お部屋になじむ、上品なブックラック 書籍やブルーレイをまとめて整理整頓用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装質量(kg)(約)22寸法(cm)(約)39×39×159
回転ブックラック5段【Kerbr ケルブル 】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷回転ブックラック5段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! コンパクト設計だから省スペースにおける!本やDVDが約200冊収納できる大容量! 各棚の高さが約20.5cm 360度ひとまわり。どこからでも出し入れ可能 お部屋になじむ、上品なブックラック 書籍やブルーレイをまとめて整理整頓用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装質量(kg)(約)15寸法(cm)(約)39×39×115
回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】
ホームテイスト¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷回転ブックラック8段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! 出し入れしやすい360度回転 無理せず手が届くハイタイプ 棚の高さは20.5cm すっきりたっぷり収納 省スペースでOKのコンパクト設計 デザインの美しさと安心の品質コンパクト設計だから省スペースにおける!カラーはインテリアに馴染む2色からお選びいただけます!用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装質量(kg)22.6寸法(cm)181×39×39
回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】
ホームテイスト¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷回転ブックラック6段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! 出し入れしやすい360度回転 座りながらも手が届く高さ 棚の高さは20.5cm すっきりたっぷり収納 省スペースでOKのコンパクト設計 デザインの美しさと安心の品質コンパクト設計だから省スペースにおける!カラーはインテリアに馴染む2色からお選びいただけます!用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装質量(kg)18.1寸法(cm)137×39×39
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)。墜落制止用器具の規格「新規格品」。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)仕様【フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)】Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)】ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)サイズM質量(g)約2450(セット)種類フルハーネス型、ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型腿バックルワンタッチバックルランヤードダブルランヤード
六角軸ツバナシバイメタルホルソー
KIドリル¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ有効長(mm)22使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm)外径(mm)34
六角軸ツバナシバイメタルホルソー
KIドリル¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から7日以内出荷充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
Clockwork PicoCalc kit
Clockwork¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。【内容物】。・ClockworkPi v2.0 メインボード。・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)。・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)。・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)。・デュアルスピーカー。・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー。・強化ガラスカバー。・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカードその他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーンスピーカーデュアルスピーカー
重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ
摂津金属工業¥12,980~税込¥14,278~1枚8日以内出荷SSRシリーズ専用の底板です。機器をの載せる場合に使用します。サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
FT-IRスターターキット
エスティジャパン¥249,800税込¥274,7801個33日以内出荷FT-IRを始める際に必要な基本製品セットです。組立液体セルは各種液体、ペースト、粘性液体等の分析に、また固体セルはΦ3mmのKBr(臭化バリウム)ペレット成型や分析に適しています。仕様セット内容(mm):テーブルプレス、3ダイセット、組立液体セル、KBr(臭化バリウム)窓板/32×3(孔無・孔有/各1枚)、KBrパウダーパケット/(0.5g×20パック)、乳鉢及び乳棒/35、スパチュラー、クイックホルダー、EZクリップホルダー、マグネチックフィルムホルダー、エコノカード/9.5径(30枚入)、ペーパーインサート(30枚入)型番STJ-0200アズワン品番3-5205-01