カテゴリ
- 機構部品(80)
- 自動車純正部品(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 農業機械(44)
- 切削工具(41)
- 制御機器(29)
- 物流用品(29)
- パソコン/周辺機器(21)
- メカニカル部品(19)
- 清掃用品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(8)
- 作業工具(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 厨房用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(42)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(51)
- TAKIGEN(タキゲン)(69)
- TRUSCO(17)
- アメリカン電機(20)
- エスコ(12)
- オザック精工(8)
- ケナメタル(28)
- サカエ(7)
- スバル(52)
- テンパール工業(6)
- ナンシン(13)
- ニッサン(20)
- ホンダ(6)
- 三桂製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KC-12
日本メカケミカル¥11,980~税込¥13,178~1個(5L)ほか欠品中ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤pH1以下(原液/20℃)外観微淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.21(原液)
KC-12A
日本メカケミカル¥12,980~税込¥14,278~1個(5L)ほか3日以内出荷銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.18(原液)
除錆剤(サビ取液)
日本メカケミカル¥36,980税込¥40,6781缶(20L)当日出荷安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤色無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
除錆剤(錆取り剤)
日本メカケミカル(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個(5L)当日出荷リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
ハリケーンゼロ
ナカヤ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
KC型丸溝車輪DX
伊藤鋳工¥11,880税込¥13,0681個当日出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷トラスコ品番356-5688適合機種TKC-1200質量(g)680品名サクションホース(べンディングパイプ付・2.5m)
多目的ノズル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9880適合機種TKC-1200質量(g)145品名多目的ノズルパイプ径(Φmm)32全長(cm)18
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)
TAKIGEN(タキゲン)¥261~税込¥287~1個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
ATOMS3 Lite
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥739税込¥8131個当日出荷質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
ハンドノズル
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9863適合機種TKC-1200幅(mm)265質量(g)29品名ハンドノズルパイプ径(Φmm)32
サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ
アセイ工業¥5,298税込¥5,8281ケース(40枚)当日出荷から6日以内出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら