カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 電動工具(1)

「kcm-370」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタル切断機 高速電機(富士製砥)メタル切断機高速電機(富士製砥)
809,800税込890,780
1台
当日出荷
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
38,980税込42,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
46,980税込51,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4
タニ メタルソー MSS 谷テックタニ メタルソー MSS谷テック
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質MSS
タニ メタルソー 谷テックタニ メタルソー谷テック
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
材質HSS