絞り込み
ユニットリンク数
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
「kcm35」の検索結果

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から12日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ISO インサート CNMG-MP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
メガピクセル対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷から11日以内出荷4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥4,498税込¥4,9481セット(5個)8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
ISO インサート VBMT-LF
ケナメタル¥8,698税込¥9,5681セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°逃げ角(度)5
ISO インサート CCMT-MF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CCMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷から11日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7
ISO インサート SNMG-UP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート VNMG-MP
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷から9日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート DCMT-MF
ケナメタル¥5,998税込¥6,5981セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TCMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート SNMM-RP
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
ISO インサート SCMT-MF
ケナメタル¥7,398税込¥8,1381セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート WNMG-UP
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート CPMT-MF
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート SNMG-MP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MP
ケナメタル¥5,798税込¥6,3781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート DNMG-RP
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート WNMG-RP
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート WNMG-MP
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)8日以内出荷から9日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-MR
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート DNMG-UP
ケナメタル¥8,198税込¥9,0181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-UP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート SNMG-RP
ケナメタル(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート DNMG-MP
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート WNMG-MR
ケナメタル¥7,298~税込¥8,028~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TCMT-MF
ケナメタル¥6,298税込¥6,9281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CNMG-RP
ケナメタル(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面









![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)