カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • 農業機械(14)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd0011」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
50mm/736-1168mm 作業用ベルト エスコ50mm/736-1168mm 作業用ベルトエスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
バックルはワンタッチ式で着脱が容易です
材質ベルト:ナイロン、バックル:ポリプロピレン、リベット:スチールベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)約1200バックルワンタッチ式胴回り(mm)736~1168
隙間埋メテープ エスコ隙間埋メテープエスコ
220税込242
1巻
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
聴覚障害者マーク 東洋マーク製作所聴覚障害者マーク東洋マーク製作所(2件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
メカニカルシール BIGM(丸山製作所)メカニカルシールBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
LANケーブル 自作 RJ45ツールキット エレコムLANケーブル 自作 RJ45ツールキットエレコム(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1式
当日出荷
RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。 RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。 専用収納ケース付
セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付質量(g)920
キーホルダー用金具 日本紐釦貿易キーホルダー用金具日本紐釦貿易(6件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機アダプター(さし込み口変換アダプター)アメリカン電機(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
インペラ BIGM(丸山製作所)インペラBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
規格50XT3X10図解NoGS15EMA ポンプ部品 インペラ_No.10、MK035 動力噴霧機部品_No.8、MS035 動力噴霧機部品_No.8、SD035D-1 ポンプ部品_No.8、MJS-10 ポンプ部品_No.11、GKS15 ポンプ部品_No.10、KS13M ポンプ部品_No.10、MS608C-15 ポンプ部品_No.10、MS030SP ポンプ部品_No.11、MS3900D-15 ポンプ部品_No.10、GS15E ポンプ部品 インペラ_No.11、MK035SP ポンプ部品_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.11、GKS11-1 ポンプ部品_No.10、SD35T-1 ポンプ部品 インペラ_No.8、MK035D-1 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035T 動力噴霧機部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.11、MS039D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D 動力噴霧機部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.10、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.11、GS10EM-1 ポンプ部品 インペラ_No.11、GS15EM ポンプ部品 インペラ_No.10、KS13S ポンプ部品_No.10、MS035D 動力噴霧機部品_No.8、MK030SP ポンプ部品_No.11、MS035SP ポンプ部品_No.8、MS043 ポンプ部品_No.11、MS035R ポンプ部品_No.8、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.11、MS035K 動力噴霧機部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.10、GKS15-1 ポンプ部品_No.10、GS10EM ポンプ部品 インペラ_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.10、JAS11 ポンプ部品_No.10、SD035SP ポンプ部品 インペラ_No.8、GS10R ポンプ部品 インペラ_No.10、GKS10 ポンプ部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.8、GS30D ポンプ部品 インペラ_No.11
108mm スライディングガラスロック エスコ108mm スライディングガラスロックエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KD-11
ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
ニューチラーヌ爪切 関兼常ニューチラーヌ爪切関兼常
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています 使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです スライド式ステンレスカバー付きで爪が飛びにくく、カバー内にたまった爪は、カバーをスライドさせることで捨てやすくなります
材質(本体)ハイカーボン鋼、クロームメッキ材質(カバー)ステンレス
スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)スプリング,フロント コイルMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
クリップ MAZDA(マツダ)クリップMAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ライニング ヒーター ユニット (KD) MAZDA(マツダ)ライニング ヒーター ユニット (KD)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) エア バッグ (KD) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) エア バッグ (KD)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ ホール (KD) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ ホール (KD)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) インナー セイル (KD) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) インナー セイル (KD)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (KD35) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (KD35)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スプリング リヤー コイル (KD) MAZDA(マツダ)スプリング リヤー コイル (KD)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
サポート(R),ハブ MAZDA(マツダ)サポート(R),ハブMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
カバーフロントアンダー (KD) MAZDA(マツダ)カバーフロントアンダー (KD)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (KD32) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (KD32)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プロテクター (KD45) MAZDA(マツダ)プロテクター (KD45)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (KD55) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (KD55)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
モジュール エアー バッグ (1A) MAZDA(マツダ)モジュール エアー バッグ (1A)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
サポート(R) ハブ (KD) MAZDA(マツダ)サポート(R) ハブ (KD)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプリング,フロント コイル(KD) MAZDA(マツダ)スプリング,フロント コイル(KD)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ブラケット NO.1 エンジン (KD) MAZDA(マツダ)ブラケット NO.1 エンジン (KD)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
これエエやん エアソケット 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 外ネジGAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50
コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスココンパクトニッパー (強力型/X-CUT)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
曲面ディスク ヤナセ(柳瀬)曲面ディスクヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1セット(5枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工適合用途キズ取り、バリ取り
(KD3)OIL&RUN インジケーター スバル(KD3)OIL&RUN インジケータースバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
おむつ交換台用側板2枚組 コンビおむつ交換台用側板2枚組コンビ
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット長さ調節ができるバックル付ベルトを装備楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定足まわりは巾木よけ・アジャスター付き※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41S/KO41Tの材質)質量(kg)【1】26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【2】34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量)【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1】550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)【2】790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法)グリーン購入法適合
曲面ディスク ヤナセ(柳瀬)曲面ディスクヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1セット(5枚)
5日以内出荷
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
(KD3)OIL&RUN インジケーター100V スバル(KD3)OIL&RUN インジケーター100Vスバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(KD3)オイル&RUN インジケーター CP スバル(KD3)オイル&RUN インジケーター CPスバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷