カテゴリ
- 梱包用品(13)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L533(0643991) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L533(0643991) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L653(0644650) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L653(0644650) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L301(0644210) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L301(0644210) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L534(0644311) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L534(0644311) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54003-L014(0643990) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54003-L014(0643990) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リユースバッテリー KD54004-L301
エヌシーアイ販売¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。種類リチウムイオン電池対応機種TeamPad(チームパッド)500Eシリーズ FHT581A1、FHT581A1B、FHT581VA1、Patio300、Patio300E、Patio700、PatioPrinter、TeamPad500Eバッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ウェルキャット HBC-51 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷ウェルキャット/welcat HBC-51 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
バッテリパック(3.7V、2200mAH、HT682/PA692用)
unitech¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷3.7V、2200mAH、HT682/PA692用のバッテリパックです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L654(0644660) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L654(0644660) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷キーエンス/KEYENCE BT-B90 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON HT90HB400(1179A025) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷CANON/キヤノン HT90HB400(1179A025) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 CA02951-7414(0643580) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷富士通/FUJITSU CA02951-7414(0643580) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
大容量外付リチウムイオンバッテリー接続ケーブル
ベイサン¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から9日以内出荷付属品ACインレットコード寸法(mm)370×248×37質量(g)本体/約2.5kg、ケーブル/約65gケーブル長(m)約1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電池リチウムイオンバッテリー保護機能過充電、過放電、過電流、異常温度保護機能充電時間(時間)約5蓄電池容量(Wh)約150
Let’s note SV用バッテリーパック(L)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
Let’s note SV用バッテリーパック(S)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO DT-9023LI ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷CASIO/カシオ DT-9023LI バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
内蔵バッテリパック FMVNBPシリーズ
富士通¥19,980税込¥21,9781個欠品中2セル。7.56V、4280mAh。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220929●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):バッテリ本体対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-03