カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-1417」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度縮合

    信越化学工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から29日以内出荷
    高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
    付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)3.6密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)23添加量CAT-1417-30(5.0%)
化成肥料141414特集