カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ke44w」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
シリコーン シーリング剤 一般工業用
信越化学工業¥5,398税込¥5,9381本(330g)4日以内出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム色白質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330