カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • シール/固定(1)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ

「ke45w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(154件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • ブレーキパッドキット 5KE-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 5KE-W0045-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 25kΩ ±1%, 45F25KE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 25kΩ ±1%, 45F25KE

    ARCOL(OHMITE)
    33,980税込37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:25kΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CZRフロント拡張天板<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZRフロント拡張天板<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    32,980税込36,278
    1台
    20日以内出荷
    CZRデスク 連結用フロント拡張天板 W1200以上のデスクに連結できます
    用途CZRデスクシリーズ適合本体CZRデスク
  • CZRデスク共通オプションフロント拡張天板 W400×D500<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZRデスク共通オプションフロント拡張天板 W400×D500<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ke45w 信越シリコーン特集