カテゴリ

  • 制御機器(2,301)
    • 集積回路(IC)(994)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(1)
    • コンデンサ(880)
    • 受動部品その他関連用品(72)
    • ディスクリート(187)
  • バイク純正部品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kemet」の検索結果

2,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kemet-BHC コンデンサクリップ Kemet-BHC

    Kemet-BHC コンデンサクリップ

    Kemet-BHC
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET コンデンサクリップ, 直径:35mm KEMET

    KEMET コンデンサクリップ, 直径:35mm

    KEMET(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 35 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 35mmクリップ直径 = 35mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 紙コンデンサ KEMET

    KEMET 紙コンデンサ

    KEMET
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    269税込296
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    389税込428特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET コンデンサクリップ, 直径:65mm KEMET

    KEMET コンデンサクリップ, 直径:65mm

    KEMET
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 65 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 65mmクリップ直径 = 65mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル

    KEMET
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET トロイダルコア KEMET

    KEMET トロイダルコア

    KEMET
    569税込626
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

    KEMET
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET RCネットワーク KEMET

    KEMET RCネットワーク

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    42税込46
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品 KEMET

    スーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 11mm寸法 = 11 (Dia.) x 5.5mmリードピッチ = 5.08mm等価直列抵抗 = 200Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%端子タイプ = はんだSupercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロイダルコア, 20.2 x 39 x 20mm, 内径:9mm KEMET KEMET

    トロイダルコア, 20.2 x 39 x 20mm, 内径:9mm KEMET

    KEMET
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 20.2 x 39 x 20mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 39mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 20.2mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 5μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF

    KEMET(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40誘電体材料ファミリ = アルミ電解ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD-SR-S25 KEMET

    ESD-SR-S25

    KEMET
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • KEMET 電気二重層コンデンサ KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

    KEMET
    789税込868
    1袋(2個)
    当日出荷
    FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc
    仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 11.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 16Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%

    KEMET(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%

    KEMET(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサクリップ, 直径:50mm KEMET

    KEMET コンデンサクリップ, 直径:50mm

    KEMET
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 50 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 50mmクリップ直径 = 50mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トロイダルコア, 19.5 x 38.5 x 19.5mm, 内径:9mm KEMET KEMET

    トロイダルコア, 19.5 x 38.5 x 19.5mm, 内径:9mm KEMET

    KEMET
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 丸形ケーブル材料 = ニッケル亜鉛開閉式 = Y外形寸法 = 19.5 x 38.5 x 19.5mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 38.5mm外側の高さ = 19.5mm外側の幅 = 19.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

    KEMET
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 13 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 115mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 15 x 12 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +70 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 15mmKemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 10000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 10000μF

    KEMET
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 2.4 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET

    電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入

    KEMET(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:8.5mm●寸法:13 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:40Ω●シリーズ:FS●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7048-73
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5%

    KEMET(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 40μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 121mm寸法 = 50 (Dia.) x 121mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SSRH KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH

    KEMET
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5%

    KEMET
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサクリップ, 直径:51mm KEMET

    KEMET コンデンサクリップ, 直径:51mm

    KEMET
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 51 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 51mmクリップ直径 = 51mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET シールドシート KEMET

    KEMET シールドシート

    KEMET
    599税込659
    1個ほか
    7日以内出荷
  • KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20%

    KEMET
    599税込659
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
...