カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「kf-410」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KFラックギア KANA(片山チエン)

    KFラックギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 工事区間始り 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 工事区間始り

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • KF-H 焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KF-H 焼入ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ

    KNITTER-SWITCH
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル型離型剤(耐熱性) 信越化学工業

    オイル型離型剤(耐熱性)

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。
    比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)外観淡黄色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)900(25℃)
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力分電盤 ONKF4 10シリーズ 河村電器産業

    動力分電盤 ONKF4 10シリーズ

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    下部スペース付動力分電盤
  • 動力分電盤 ONKF4 10シリーズ 河村電器産業

    動力分電盤 ONKF4 10シリーズ

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    下部スペース付動力分電盤
  • 動力分電盤 ONKF 河村電器産業

    動力分電盤 ONKF

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付動力分電盤
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路下部スペース付
  • 動力分電盤 ENKF 河村電器産業

    動力分電盤 ENKF

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付動力分電盤
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路下部スペース付
  • CD Series(CDM2KF40) SMC

    CD Series(CDM2KF40)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CD Series(CDA2KF50) SMC

    CD Series(CDA2KF50)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • カバー リンク 7KF-41266-10-98 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー リンク 7KF-41266-10-98

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチカバー(マツダ) EXEDY

    クラッチカバー(マツダ)

    EXEDY(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ

    CKD
    13,098税込14,408
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
  • フユ-エルホース 三菱

    フユ-エルホース

    三菱
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ

    CKD
    12,598税込13,858
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル