カテゴリ
- バイク純正部品(272)
- 作業服(17)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

シリコーンオイル(化粧品添加用)
信越化学工業(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
空調風神服 エアーダクトベスト (インナー用) (KF99180)
サンエス¥5,990税込¥6,5891着当日出荷足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナー「エアーダクトベスト」色ブラックサイズF胸囲(cm)80~100芯材EVA樹脂100%素材本体:ポリエステル100%86%・ポリウレタン14%材質(クッション)ポリウレタン100%
アイスメッシュベスト (保冷剤1 個付) (KF99110)
サンエス¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷より涼しく!保冷ベストをリニューアル!OCEAN PACIFIC ブランド ▲肩部分のマジックテープでサイズ調整可能 ▲パワーメッシュストレッチでどんな体型でもしっかりフィット ▲特殊な保冷剤で、冷たい状態を長時間キープ(0℃を約6 時間キープ) ▲空調風神服と合わせて着用することにより保冷剤で冷えた風が衣服内を巡り、炎天下の屋外での作業がより快適に 。付属品:〇メッシュベスト 〇保冷剤1個(アイストラスト)(RD9578) 〇結露防止用カバー材質【ベスト】パワーメッシュストレッチ/ポリエステル95%/ポリウレタン5%【保冷剤】水/塩類色黒サイズ調整可能質量(g)【保冷剤】320【本体】60機能冷感持続・フィット感![N.キッチンマット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126699-241206-02.jpg)



N.キッチンマット
サンコー[日用品]¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から7日以内出荷長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
空調風神服 風神エアーバッグ(保冷剤2個付き)(KF99400)
サンエス¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム。・首元、高等部や脇の下に、冷風をダイレクトに噴射!。・背中は通気性の良いメッシュで湿気がこもりにくい仕様。・ウェアの左肩にバッテリー用ポケットを施しています(可動式)。・背中部に保冷剤が余裕で収まる大容量収納。・保冷剤2個付色ブラックサイズF混率(%)ポリエステル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![N.キッチンマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126699-241206-02.jpg)