カテゴリ

  • 測定用品(2)

「kf13-20k」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDSフリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)ムラテックKDS(19件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
デジタル温度計(本体のみ) TC-350A ライン精機デジタル温度計(本体のみ) TC-350Aライン精機
14,980税込16,478
1台ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付きです。前面パネル防滴仕様です。K型熱電対が使用可能(別売)です。食品の温度管理。実験時の温度測定。
寸法(mm)約166×68×35質量(g)200 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1