カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
- 安全靴・作業靴(59)
- メカニカル部品(19)
- バイク部品(17)
- オフィス家具(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 日用品(4)
- 研磨材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(112)
- アサヒシューズ(46)
- ULVAC(アルバック)(26)
- ミラプロ(16)
- Festo(13)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- OUTDOOR PRODUCTS(10)
- KITACO(9)
- アズワン(8)
- フロパーサル(8)
- エスコ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- サンドビック(4)
- ホンダ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ELPA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 未来工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kf25」の検索結果

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF25)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KF25
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-3~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF25-01~)
SMC¥7,398税込¥8,1381個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ビジネス封筒 開封テープ付
(38件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25枚)当日出荷A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。横幅(mm)340縦幅(mm)250材質コートボールサイズA4収納タイプA4収納坪量(g/m2)350郵便番号欄なしテープ開封テープ・封緘テープ付窓枠なし
カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り
ELPA(8件のレビュー)¥1,137税込¥1,2511セット(2枚)当日出荷◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KF25
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF25F
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
NW センターリング
フロパーサル(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF25~)
SMC¥6,897~税込¥7,587~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KF25F)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KF25
SMC¥9,298税込¥10,2281個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF25)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF25~)
SMC¥7,218~税込¥7,940~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
NW ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304寸法L(mm)5
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25F)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(S) 単動 押出しリード線取出方法(G) グロメット配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式(S) 単動 押出しリード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF25F)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
成形ベローズ(NW)
入江工研¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
NW ダブルピンクランプ(メッキ無)
フロパーサル¥649税込¥7141個当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質アルミニウム
吸気アダプター
ULVAC(アルバック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。アズワン品番1-2104-02
カチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入り
ELPA(5件のレビュー)¥1,137税込¥1,2511セット(2枚)当日出荷◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。用途◇東芝用 ◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー東芝用適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り
ELPA(2件のレビュー)¥1,137税込¥1,2511セット(2枚)当日出荷◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー三菱用適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
ワンタッチ換気扇フィルター
高須産業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得用途25cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布