カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
「kf30n2」の検索結果

2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
ソーラー2ハンドルシャワー併用型
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。色ホース:白、ハンガー:白タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZ615規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170
自在水栓用パイプ13(1/2)用
KVK(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
50mm ナット付ソケット
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
50mm 水抜き栓付ソケット
KVK¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z