カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)

「kf800t」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    グレーJIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】170
  • サーモスタット式シャワー  ファインバブルシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ファインバブルシャワー付

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS370ホース:白、ハンガー:白ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー(撥水)170mmパイプ付 KVK

    サーモスタット式シャワー(撥水)170mmパイプ付

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
    適合場所浴室使用地区一般地JIS規格JISB2061
  • 水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様 KVK

    水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー) メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
    用途洗い場・浴槽兼用水栓仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付付属品保証書規格JISホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー  ワイドシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワイドシャワー付

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS330仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー  ワイドワンストップシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワイドワンストップシャワー付

    KVK
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS350T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVK

    サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)80
  • サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK

    サーモスタット式シャワー楽締めソケット付

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
    適合場所浴室仕様逆止弁付属品楽締めソケットJIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー  ワンストップシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS315T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)0ホース長さ(m)1.6弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800 KVK

    サーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
    タイプ逆止弁JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー(撥水) KVK

    サーモスタット式シャワー(撥水)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・ハンガー)メッキ材質(ホース)メタリックホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー 撥水 KF800 KVK

    サーモスタット式シャワー 撥水 KF800

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
    タイプ逆止弁JIS規格JISB2061
  • サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVK

    サーモスタットシャワー切替弁ユニット

    KVK(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番KF800(T)、KF801(T)
  • ワイドパイプ13(1/2) KVK

    ワイドパイプ13(1/2)

    KVK(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 延長ソケットセット KVK

    延長ソケットセット

    KVK
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーモスタット用カートリッジ Z88F KVK

    サーモスタット用カートリッジ Z88F

    KVK(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合品番KF800(T)、KF801(T)、KF3040
  • 楽締めソケットセット KVK

    楽締めソケットセット

    KVK(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。 配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。
    仕様ストレーナ、流量調節止水弁付適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
  • 60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • Z668用断熱カバー KVK

    Z668用断熱カバー

    KVK
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • フッ素樹脂プライアブルホース テクノフレックス

    フッ素樹脂プライアブルホース

    テクノフレックス
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。 曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。 耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 機器やポンプ等の振動吸収に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。