カテゴリ

  • 作業服(167)
  • バイク純正部品(152)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「kf96」の検索結果

376件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
  • シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

    シリコーンスプレーKF96SP

    信越化学工業(32件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
    用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
  • シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 低粘度品

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    色無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル KF96H 100000CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96H 100000CS

    信越化学工業
    ¥23,076税込¥25,384
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-4796容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96ADF 食品用

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,018~
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
    色無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
  • シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)

    シリコンオイル KF96 1.5CS

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
    適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用粘度1.5C/S危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 高粘度品

    信越化学工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
  • シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96-200CS

    信越化学工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1kg×10缶)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
    用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業

    化粧品用シリコーンオイル KF96A

    信越化学工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96-200CS

    信越化学工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(1kg×1缶)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
    用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンオイル KF96 三商

    シリコンオイル KF96

    三商
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(1kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。一般用。ジメチル系。
    使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル(離型)KF-96-1000CS アズワン

    シリコーンオイル(離型)KF-96-1000CS

    アズワン
    ¥5,910税込¥6,501
    1個
    欠品中
    離型・潤滑・消泡に適しています。
    タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-1000CS引火点(℃)315以上粘度1000cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-07
  • シリコーンオイル(離型)KF-96-500CS アズワン

    シリコーンオイル(離型)KF-96-500CS

    アズワン
    ¥5,910税込¥6,501
    1個
    当日出荷
    離型・潤滑・消泡に適しています。
    タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-500CS引火点(℃)315以上粘度500cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-06
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
    種別信越化学
  • スプレー型離型剤 信越化学工業

    スプレー型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
    主成分シリコーン
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(服のみ)(KF96032) サンエス
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    レッド

    空調風神服 チタン加工ベスト(服のみ)(KF96032)

    サンエス(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなくしています。・首元、アクセントにロゴをプリント。反射プリントになっています。・隠しボタン付き左胸ポケット
    混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    ¥4,618税込¥5,080
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン色無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 親子札 光
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札

    光(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10組)
    当日出荷
    材質スチロール寸法(mm)(小判)60×40×2.5、(クリップ)40×50×25質量(g)(小判)5.4、(クリップ)8.4
  • シリコーンオイルスプレー TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイルスプレー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
    容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 親子札 1~50 光
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 1~50

    光
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50組)
    欠品中
    材質スチロール質量(g)160番号1~50
  • キソフレーム アイテック[建築金物]

    キソフレーム

    アイテック[建築金物](1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌日出荷
    軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
    用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5
  • シリコーンオイル 信越

    シリコーンオイル

    信越
    ¥4,253税込¥4,678
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途高温用シリコーンオイルです。トラスコ品番814-8143色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2kg粘度(mm2/s)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロークチケット EBM(江部松商事)
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ピンク
    ホワイト

    クロークチケット

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット(50個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    荷物用・手持用が一組になった物が50組入っております。荷物用の裏面にも数字が入っております。
    材質スチロール
  • 親子札 51~100 光
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 51~100

    光
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(50組)
    3日以内出荷
    材質スチロール質量(g)160番号51~100
  • シリコンオイル モノタロウ

    シリコンオイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
    用途離型・潤滑・消泡など色無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 親子札 KF969 光
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 KF969

    光
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)1170縦(mm)60横(mm)40
  • シリコンオイル 三商

    シリコンオイル

    三商
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1kg)
    6日以内出荷
    淡黄色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。
    容量(kg)1粘度(cSt)100危険物の類別非危険物
  • 親子札 KF968 光
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    親子札 KF968

    光
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)560
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) サンエス
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    レッド

    空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032)

    サンエス(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    5日以内出荷
    〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・RD9243バッテリー推奨。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(1kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
  • シリコンオイル 三商

    シリコンオイル

    三商
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(1kg)
    6日以内出荷
    濃茶褐色。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。密閉系熱媒体オイルに適します。
    容量(kg)1粘度(cSt)100危険物の類別非危険物
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030) サンエス
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    レッド

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030)

    サンエス
    ¥2,898税込¥3,188
    1着
    5日以内出荷
    イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなくしています。・首元、アクセントにロゴをプリント。反射プリントになっています。・隠しボタン付き左胸ポケット
    混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • キソフレーム アイテック[建築金物]

    キソフレーム

    アイテック[建築金物]
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(5個)
    6日以内出荷
    基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
    用途適応箇所/基礎・土台材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96010) サンエス
    ブラック
    グレー

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96010)

    サンエス
    ¥5,898税込¥6,488
    1着
    5日以内出荷
    ミリタリー×アウトドアMIXのデザインでトレンドのディティールに落とし込んだFZNフラッグシップモデル。・動きやすいストレッチ素材使用。・紫外線・赤外線をカットするチタン加工。・イージーセット仕様(ファン取り付け部)。・ハイポジションファン。・保冷剤用メッシュポケット付。・右胸フラップ付きポケット。・両袖ポケット
    混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(服のみ)(KF96021) サンエス
    ブラック
    グレー
    ブルー

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(服のみ)(KF96021)

    サンエス
    ¥5,898税込¥6,488
    1着
    5日以内出荷
    タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル。・背中ランヤード取り出し口。・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン。・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載。・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット付。・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
    混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) サンエス
    グレー
    ブラック

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010)

    サンエス
    ¥5,898税込¥6,488
    1着
    5日以内出荷
    ミリタリー×アウトドアMIXのデザインでトレンドのディティールに落とし込んだFZNフラッグシップモデル。・動きやすいストレッチ素材使用。・紫外線・赤外線をカットするチタン加工。・イージーセット仕様(ファン取り付け部)。・ハイポジションファン。・保冷剤用メッシュポケット付。・右胸フラップ付きポケット。・両袖ポケット
    混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100
  • ハーネス フロント (1KF9) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KF9)

    MAZDA(マツダ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
  • サイドスタンド アサヒサイクル

    サイドスタンド

    アサヒサイクル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック