カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「kf96-1000cs」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(137件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
シリコーンオイル(離型)KF-96-1000CS アズワンシリコーンオイル(離型)KF-96-1000CSアズワン
5,910税込6,501
1個
当日出荷
離型・潤滑・消泡に適しています。
タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-1000CS引火点(℃)315以上粘度1000cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-07
シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業シリコーンオイル KF96ADF 食品用信越化学工業
12,980税込14,018
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)