カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kf96-10cs」の検索結果

シリコーンオイル KF96
信越化学工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)当日出荷から13日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
シリコーンオイル
信越化学工業¥4,618税込¥5,0801缶当日出荷耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン色無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル KF96 高粘度品
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)