カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ki-30」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー 倉敷化工

    ストッパー

    倉敷化工(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所

    プリカ用ねじなしコンビカップ

    三桂製作所
    319税込351
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    温度範囲(℃)-45~150JIS規格JIS C8350各種認証PSE防水性非防水
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 煙の出にくいグリル EMMU マリン商事

    煙の出にくいグリル EMMU

    マリン商事
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
    用途自宅での調理に。セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書ベージュ消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hz温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20)コード長さ(cm)約100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
  • コンパクト 水切りラック マリン商事

    コンパクト 水切りラック

    マリン商事
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト 水切りラックは、コンパクトなのにたくさんの器やグラスの水切りが可能なラックです。上下段使えて省スペースで大容量です。コップホルダー付きで平皿は12~14枚程度が収納可能です。ブラックカラーなのでインテリアの邪魔をしません。
    用途洗い物の後の水切りに。セット内容本体、取扱説明書寸法(cm)約40×30.5×32
  • 乳酸菌発酵物質 癒友輝 腸活 善玉菌 乳酸菌発酵エキス 腸内環境 ユウキ[サプリメント]

    乳酸菌発酵物質 癒友輝 腸活 善玉菌 乳酸菌発酵エキス 腸内環境

    ユウキ[サプリメント]
    4,038税込4,361
    1式(30袋)
    5日以内出荷
    『癒友輝』は選別した乳酸菌・酵母菌を大豆エキスで発酵させ熟成し抽出したエキスからできたサプリメントです。国産有機大豆を栄養素とした培地に、百数種から選び抜かれた二十一種の乳酸菌を発酵・熟成した天然の腸活成分が含まれています。菌同士を共棲させることにより菌同士が切磋琢磨させ熟成醗酵していきます。そうしてできた、ビタミン・アミノ酸・短鎖脂肪酸・ポリフェノールを含む約400種類の有用栄養成分が身体の調子を整えます。乳酸菌で健康、主におなかの元気作りを始めることができます。
    用途日々の健康、腸内環境と美容に心掛けている方、健康に不安のある方に。その他【召し上がり方】1日に1包~3包名称乳酸菌発酵液加工食品原材料乳酸菌発酵液粉末(国内製造)、デキストリン、乳糖果糖オリゴ糖、乳酸菌(殺菌)/環状オリゴ糖、クエン酸、香料*原材料の一部に乳成分、大豆を含む栄養成分(100g中)エネルギー 380Kcal、タンパク質 0g、脂質 0g、炭水化物 93g、食塩相当量0.2g
  • メタルキーホルダー ジュウロクホウイ

    メタルキーホルダー

    ジュウロクホウイ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    479,000税込526,900
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,880税込17,468
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 50 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:30mm●外径:45mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8737アズワン品番65-7926-31
  • ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)

    ASUS(エイスース)
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)500使用CPUIntel Core i3 Processor 100U電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 37容量(GB)メイン(標準):8USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
  • ASUSNUC15ProSlim(CoreI3100U/16GB/512GB) ASUS(エイスース)

    ASUSNUC15ProSlim(CoreI3100U/16GB/512GB)

    ASUS(エイスース)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
  • KI300 胸当てエプロン(タスキ) 興栄繊商

    KI300 胸当てエプロン(タスキ)

    興栄繊商
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    後ろで結ぶタスキ掛けの胸当てエプロン。ポケットは左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。軽量でシワになりにくく、乾きも早いので頻繁にご使用される方に快適です。
    機能撥水・制電腰廻り(cm)70裾廻り(cm)70ポケット両脇ポケット・胸ペン差しポケット前中心丈(cm)85
  • SET SW.ASSY,ST KI   35013MAJA30 ホンダ

    SET SW.ASSY,ST KI 35013MAJA30

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • SET SW.ASSY,ST KI   35013MAMD30 ホンダ

    SET SW.ASSY,ST KI 35013MAMD30

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Slim) Raptor Lake ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Slim) Raptor Lake

    ASUS(エイスース)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (C3 100U) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)462.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 15W (C3 100U)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-Fiインテル Wi-Fi 7 BE202(Gig+)I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • SET,SW ASSY.ST KI   35015MY5G30 ホンダ

    SET,SW ASSY.ST KI 35015MY5G30

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車椅子用駐車ブレーキA 右 マキテック

    車椅子用駐車ブレーキA 右

    マキテック
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
    アズワン品番68-6625-16
  • 車椅子用駐車ブレーキA 左 マキテック

    車椅子用駐車ブレーキA 左

    マキテック
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
    アズワン品番68-6625-15
  • 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
  • USAG リバーシブルモンキー300mm USAG

    USAG リバーシブルモンキー300mm

    USAG
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。
    全長(mm)300最大開口(mm)41
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    BCI-300/301シリーズ対応つめかえインク※BCI-330/331、XKI-N20/N21の顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエローの5色にも対応です。耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット
    インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー内容量(mL)各30※顔料ブラックのみ60セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×20詰替方式ボール落とし, 点下方式種類工具付きBCI-300/301シリーズBCI-330/331シリーズXKI-N20/N21シリーズ詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-301シリーズ 4回(1回当たり約7mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N21シリーズ 3回(1回当たり約10mL)
  • ブランクキー 35121KEE630 ホンダ

    ブランクキー 35121KEE630

    ホンダ(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番35121-KEE-630主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
  • 引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ エスコ

    引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個ほか
    翌日出荷
    材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    BCI-300PGBK/BCI-330PGBK/XKI-N20PGBKに対応したつめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。2回目からのインクのみタイプ
    インク色顔料ブラック内容量(mL)60セット内容手袋×1組、注入口シール 4枚詰替方式ボール落とし, 点下方式種類インクのみ(専用工具が必要です)対応カートリッジ【Canon】XKI-N10XLPGBK, XKI-N10PGBK, BCI-380XLPGBK, BCI-380sPGBK, BCI-380PGBK適合プリンタPIXUSXK80, PIXUSXK70, PIXUSXK50, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530BCI-300シリーズBCI-330シリーズXKI-N20シリーズ詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)、インクボトル 顔料ブラック(各60mL):約6回分(BCI-380sPGBK)約4回分(BCI-380PGBK/XKI-N10PGBK)約3回分(BCI-380XLPGBK/XKI-N10XLPGBK)
  • モンキー 305mm リアショック(2pcs/set) メッキ/ブラック SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー 305mm リアショック(2pcs/set) メッキ/ブラック

    SHIFTUP(シフトアップ)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
  • モンキー 30-33 HVドリブンスプロケインナー SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー 30-33 HVドリブンスプロケインナー

    SHIFTUP(シフトアップ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • モンキー 305mm リアショック(2pcs/set) BLK/BLK SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー 305mm リアショック(2pcs/set) BLK/BLK

    SHIFTUP(シフトアップ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • 車椅子用標準型PUタイプアームサポート マキテック

    車椅子用標準型PUタイプアームサポート

    マキテック
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    EWシリーズ・KIシリーズ(KI-11を除く)・EN-5・EN-5S・KSシリーズ・SMKシリーズ・EX-50・EXシリーズ・KS50M・KS30M
    アズワン品番68-6625-21
  • オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
    用途バイク用材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)正味:約3.15、総:約3.9ブラック容量(L)37寸法(縦×横×高さ)(mm)外寸:415×480×305/内寸:320×400×240
  • 保冷剤結露防止ソフトパック 封緘テープ付き サンキープ(旧:サンユー印刷)

    保冷剤結露防止ソフトパック 封緘テープ付き

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    2,998税込3,298
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    保冷剤の結露防止用として最適です。(キープサーモアイスの場合、KIT-0-500S、KTI-17-500S、KTI-25-500S、KTI-35-500Sは小サイズ。KIT-0-1000H、KTI-17-1100H、KTI-25-1300H、KTI-35-1300H、KTI-51-1300Hは大サイズがお勧め)。また冷え過ぎ防止効果として使用できますので、保冷カバー(キープサーモフィルムやクールマジックフィルムなど)、保冷ボックス(キープサーモボックスや断熱ボックスなど)と併用してご利用いただけます。蓄冷剤と製品が接着する際にも最適です。清潔感のある白色のクッション封筒です。封緘テープ付きなので超便利!。高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)にも有効です。
    用途保冷剤(保冷材、蓄冷剤、蓄冷材)の結露防止用及び冷え過ぎ防止用。クッション付き封筒として。仕様封緘テープ付(両面テープ)
  • 18-0クッキーカッター30mm 6ヶ入(缶入) ホワイトサム

    18-0クッキーカッター30mm 6ヶ入(缶入)

    ホワイトサム
    2,298税込2,528
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    容器に入ったクッキーカッターのセットです。使わない時にはコンパクトに収納できます。ステンレス製なので、強く、滑らかで、耐久性があります。
  • RS PRO ホースクリップ 130 → 150mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 130 → 150mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。322ステンレススチール マイナスヘッドねじ
    仕様内径 = 130 → 150mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 130mm最大内径 = 150mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応