カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ki-40」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー 倉敷化工

    ストッパー

    倉敷化工(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク

    LD規格袋

    伊藤忠リーテイルリンク
    259税込285
    1袋(100枚)
    当日出荷から104日以内出荷
    食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。
    用途食品の包装等に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類平袋入数(枚)100
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • コンパクト 水切りラック マリン商事

    コンパクト 水切りラック

    マリン商事
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト 水切りラックは、コンパクトなのにたくさんの器やグラスの水切りが可能なラックです。上下段使えて省スペースで大容量です。コップホルダー付きで平皿は12~14枚程度が収納可能です。ブラックカラーなのでインテリアの邪魔をしません。
    用途洗い物の後の水切りに。セット内容本体、取扱説明書寸法(cm)約40×30.5×32
  • 職業用プロキット JUKI

    職業用プロキット

    JUKI
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm) キルトのフリーモーションに使います。 送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。 針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。 針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。 2) コンシールファスナー押え (プラスチック) コンシールファスナー付けに使います。 ◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。 お求め易いプラスチック製です。 3) スムース押え ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。 金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。 樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。 4) 右段付き押え (右 1.5mm) 段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。 押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。 ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。 5) マグネット定規 生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
    セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Miniタイプメーカー純正品
  • ロックミシン用ベーシックキット JUKI

    ロックミシン用ベーシックキット

    JUKI
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
    セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押え対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DCタイプメーカー純正品
  • フットコントローラー JUKI

    フットコントローラー

    JUKI
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    フットコントローラーがあるととっても便利! 縫うスピードが足で調整できます。 特に初心者の方はフットコントローラーがあると生地から目を離すことなく、両手が使えますので失敗が少なくなるメリットがありますのでおすすめです。 職業用ミシンのスタート・ストップに使用します。 かかと側を踏むと糸切りができます。
    対応機種SL-300EX/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JPタイプメーカー純正品
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    529,000税込581,900
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • 加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ

    加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
    適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
  • 集塵・脱臭一体型フィルター シャープ

    集塵・脱臭一体型フィルター

    シャープ
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
  • 加湿フィルター シャープ

    加湿フィルター

    シャープ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。
    対応製品KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約60ヵ月(約5年)
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ。プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます。60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
    仕様独自気流:スピード循環気流質量(kg)約6.7ホワイト系容量(L)給水トレー:約2.0センサーニオイ、湿度、温度風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0電源コード(m)約1.8フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1)適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2)モード空気清浄:強、中、静音浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15加湿方式気化方式モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター加湿量(mL/h)最大420待機時消費電力(W)約0.31時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
  • ATクロッキー40 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATクロッキー40

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    346税込381
    1冊
    3日以内出荷
    シンプルだから使いやすい!アーテックオリジナルのクロッキーブック!。上質紙60gの本文用紙を使用した、使いやすさにこだわったA4サイズのクロッキー帳です。自然な色合いの紙質で、長時間描いても目が疲れにくい設計です。本文は40枚。裏表紙には厚みのあるチップボール紙を採用しており、下敷きなしでも安定して描けるので、机がない場所でも快適に使用できます。ダブルリング製本により、ページをしっかり固定。めくりやすさと耐久性を両立し、ストレスなく使えます。表紙は3色展開で、用途や目的別に色分けして管理することも可能です。持ち運びしやすいA4サイズで、日常のスケッチからアイデアメモ、作品制作、プレゼンテーション用のラフ作成まで幅広く活躍します。丈夫な紙質とシンプルなデザインで、年齢や用途を問わず使いやすいクロッキー帳です。
    セット内容本体のみ材質用紙寸法(mm)297×210
  • シズミキー 4X4X9.5/MLG-40 日東工器

    シズミキー 4X4X9.5/MLG-40

    日東工器
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • 置き配荷物検知器 ワンダーキット

    置き配荷物検知器

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    置き配されたことを視覚的に光でお知らせ。別売の置き配荷物検知器(KITA-40)の「ローカルネットワーク接続通知モード(Wi-Fi)」で使用できる専用の受信器です。外部のネットワークに接続する必要がなく、Wi-Fi電波の到達エリア内だけで通知がわかれば良い場合に使用します。すでに専用のプログラムが書き込まれているので電源を入れるだけで動作します。動作は受信待機状態でLEDが赤で点灯。通知を受信したとき緑に変わってお知らせします。また、中央のスイッチを押すことで元の受信待機状態(LED赤点灯)に戻せます。電源は裏面の端子(5V)かUSB Type-Cコネクタから供給します。電源電圧:DC5V(USB Type-Cコネクタ)。SoC:ESP32-PICO・CPU:デュアルコア Tensilica LX6 CPU、最大240MHz(600DMIPS)・RAM:520KB・フラッシュメモリ:4MB・Wi-Fi:2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)※置き配荷物検知器(KITA-40)用の通知受信プログラム書き込み済み。インターフェース:USB(プログラミング、USB-UART)。搭載デバイス:・RGB LED(WS2812B)・押しボタンスイッチ。外形サイズ:24(W)×24(D)×10(H)mm。重量:12g
    品名置き配荷物検知器用LED表示器
  • ATD用オプション品 ADVANTEC

    ATD用オプション品

    ADVANTEC
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付) MIWA

    MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付)

    MIWA
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    蓄光付 キー4本付
    キー数4適合扉厚(mm)35~40グリーン購入法適合
  • 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    <非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
  • ストレートカッター40用 替キール ドラパス

    ストレートカッター40用 替キール

    ドラパス
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 490mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 490mV

    VISHAY
    609税込670
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 490mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 10ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS416 ジャックアイ グロッキー 40g HAYABUSA

    FS416 ジャックアイ グロッキー 40g

    HAYABUSA
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    遠投性能×スロー。低活性時のボトムレンジを狙い撃ち アクションさせた時の動き、フォール時、ただ巻き時全てにおいて弱ったベイトを演出します。 遠投性能に優れたコンパクトボディに加え、木の葉が舞い落ちるようなスロージグらしいフォールアクションは、青物はもちろん、根魚や真鯛まで幅広く魅了します。 また、根が荒いエリアでも根掛かりしにくいフックセッティングで、磯やゴロタサーフ等活躍の場が幅広く、シチュエーションごとに攻略することができます。
    形態メタルジグ
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格KI-40クラシキ部品名称ストツパ図解NoBSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.22、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.22、SSA-F616MAT 送風機-2部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.22、SSA-F616VT 送風機-2部品_No.31、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-E541DX 送風機部品_No.43、SSA-V600C 送風機部品_No.13、SSA-E501DX 送風機部品_No.48
  • 関家具 カーラ  座クッション PC19 スモーキーグレー 444628 4550140446283 関家具(PETTO/ペット)

    関家具 カーラ 座クッション PC19 スモーキーグレー 444628 4550140446283

    関家具(PETTO/ペット)
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。
    寸法(mm)900×900×180
  • 関家具 【カバー】 カーラ 座クッション PC19 スモーキーグレー 473602 4550140736025 関家具(PETTO/ペット)

    関家具 【カバー】 カーラ 座クッション PC19 スモーキーグレー 473602 4550140736025

    関家具(PETTO/ペット)
    7,698税込8,468
    1台
    11日以内出荷
    どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。
    寸法(mm)900×900×180
  • 関家具 【カバー】 カーラ 背+クッションPC19 スモーキーグレー 473601 4550140736018 関家具(PETTO/ペット)

    関家具 【カバー】 カーラ 背+クッションPC19 スモーキーグレー 473601 4550140736018

    関家具(PETTO/ペット)
    6,798税込7,478
    1台
    11日以内出荷
    どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。
    寸法(mm)900×400×450
  • 関家具 カーラ  背クッション+ハンドクッション PC19 スモーキーグレー 444627 4550140446276 関家具(PETTO/ペット)

    関家具 カーラ 背クッション+ハンドクッション PC19 スモーキーグレー 444627 4550140446276

    関家具(PETTO/ペット)
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    どこでも、自由なリラックスを。 シンプルなデザインと機能性を兼ね備えたフロアソファです。幅180cmの広々とした座面で、快適なくつろぎ空間を提供します。おいなり型の自立する背クッションがアクセントとなり、スタイリッシュなデザインを引き立てます。フレキシブルにアレンジできるこのソファは、お好きなスタイルで自由に過ごせるのが魅力。ローソファなので、ペットも自由に上り下りでき、家族全員が快適に過ごせます。
    寸法(mm)900×400×450
  • (純正パーツ)21 ナスキー 4000 スプール組  【04322/101UD 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ナスキー 4000 スプール組 【04322/101UD 】

    SHIMANO(シマノ)
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)21 ナスキー 4000 ドラグノブ組  【04322/101UA 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ナスキー 4000 ドラグノブ組 【04322/101UA 】

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)21 ナスキー 4000XG ドラグノブ組  【04323/101UA 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ナスキー 4000XG ドラグノブ組 【04323/101UA 】

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)21 ナスキー 4000XG スプール組  【04323/101U8 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ナスキー 4000XG スプール組 【04323/101U8 】

    SHIMANO(シマノ)
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • L3 管理型・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    L3 管理型・イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    219,800税込241,780
    1台
    18日以内出荷から43日以内出荷
    EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    139,800税込153,780
    1台
    48日以内出荷
    EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
    仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4ポート数12ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    129,800税込142,780
    1台
    48日以内出荷
    EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
    仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4ポート数12ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)