カテゴリ
- 科学研究・開発用品(37)
- 安全標識(28)
- 機構部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 清掃用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 厨房用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 作業服(6)
- 梱包用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 保管用品(2)
- 救急・衛生(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Kartell(カルテル)(3)
- kipp(16)
- SPARKFUN(7)
- TARSONS(3)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- VITLAB(4)
- アズワン(4)
- イマオコーポレーション(6)
- エレコム(6)
- グリーンクロス(28)
- コクヨ(3)
- ゴールドウイン(3)
- ジーエルサイエンス(7)
- セキスイ(10)
- ハンマーキャスター(3)
- ミヤゲン(7)
- 井筒製作所(5)
- 早川工業(3)
- 鈴木産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kipp」の検索結果

kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き
イマオコーポレーション¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。種類テンションレバー取付部おねじ
kipp クランプレバー オネジ 右ネジ
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ表面処理(レバー)塗装
クランプレバー おねじタイプ
kipp¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ステンレスボール)
kipp¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用
kipp¥699税込¥7691個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製
kipp¥799税込¥8791個当日出荷ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用
kipp¥369税込¥4061個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
カムレバー オネジ回転 SUS製
kipp¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
カムレバー オネジ回転
kipp¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。仕様カムレバートラスコ品番465-7598
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用
kipp¥719~税込¥791~1個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
インボイス登録店対候性ステッカー
サンビー¥769税込¥8461枚10日以内出荷適格請求書用登録店の告知用に最適です。トラスコ品番539-4472厚さ(mm)1取付粘着シール縦(mm)120横(mm)120表示内容適格請求書発行事業者登録店
SKP クランププレート
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。形状その他材質(本体)アルミ合金(A6063)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
引締機 PPバンド用
(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。用途PPバンドの引き締め作業に種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)鉄質量(g)1255適合バンド幅(mm)13~19適合バンドPPバンド販売区分業務用





+6
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)
信越工業(28件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻当日出荷日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
クリヤーホルダー 2穴あき PP A4
コクヨ(1件のレビュー)¥129税込¥1421冊当日出荷リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。 見出しシール付き。仕様見出しシール付き材質R-PP幅(mm)220色透明サイズA4高さ(mm)307厚さ(μm)200穴数2縦(mm)307横(mm)221穴の有無あり
Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約2.5mのゆったり使用できるUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト、【ケーブル】ホワイト質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
構内安全標識 PP NGAK-E3
グリーンクロス¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容一時停止
構内安全標識 PP NGAK-E11
グリーンクロス¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度10
カラー取手付PPビーカー
ケニス¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
構内安全標識 PP NGAK-E13
グリーンクロス¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度20
ベビーホーキ pp
早川工業¥379税込¥4171本欠品中狭い所の掃除や小さなゴミもきれいに掃けます。材質ポリプロピレン、塩化ビニール幅(mm)180全長(mm)500質量(g)約79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×20×500商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥5,298税込¥5,8281個欠品中USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
2989.jp+ 庭箒PP ミニ
CONDOR(山崎産業)¥729税込¥8021個当日出荷毛先が割れているから細かいゴミまでしっかりキャッチ。材質キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):ポリプロピレン、甲:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン幅(mm)160全長(mm)525質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×22×525繰り返し・詰め替え対応
クリヤーホルダー名刺ポケット付き PP A4
コクヨ¥139税込¥1531冊当日出荷提出用書類に名刺がわかりやすいように差し込み添付することができます。 名刺サイズのリーフレットの裏面はタイトル欄が印刷されているので、中の書類の見出しなどに使用できます。 ポケットは名刺の出し入れがしやすいスリット付きです。仕様名刺ポケット付き材質表紙/R-PP幅(mm)220サイズA4高さ(mm)307厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)220
構内安全標識 PP NGAK-E19
グリーンクロス¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容フォークリフト制限速度8
ネコの手 自在ホーキpp先割れ
早川工業¥349税込¥3841個当日出荷自由な角度で掃きやすい約30cm幅のPP先割れタイプの自在ホーキのスペアです。仕様スペア材質毛先・ヘッド植毛部:ポリプロピレン幅(mm)320高さ(mm)120質量(g)約123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×15×120繰り返し・詰め替え対応