カテゴリ
- 安全靴・作業靴(2)
- 靴磨き(2)
- 物流用品(175)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 科学研究・開発用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KIWI(2)
- マックスプル工業(46)
- エスコ(36)
- 大阪魂(19)
- トーヨーコーケン(TKK)(17)
- 富士製作所(10)
- スリーエッチ(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- カツヤマキカイ(7)
- 本宏製作所(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(5)
- KITO(キトー)(3)
- climbing(クライミング)(2)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- TKK(2)
- プーラー(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kiwi」の検索結果

バイオベイト アイテール
MajorCraft¥869税込¥9561個7日以内出荷生エサに近づいた究極の濃縮<生ワーム>。生エサに近い集魚効果と、新開発ソフト素材による深いバイト。旨味成分(グルタミン酸ナトリウム)を大量に含み、水中でじわじわと拡散し、 集魚効果を持続。タフコンディションでも驚異的な釣果を叩き出します。大量に含んだエビ・カニ由来成分(キトサン)と、新開発のソフト素材が魚に違和感を与えず、より深いバイトを得られます。龍谷大学のインキュベーション施設内にて開発された味と素材を使用しています。サイズ(inch)2
パワーウィンチ
(101件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
エスコ(8件のレビュー)¥8,620~税込¥9,482~1個当日出荷用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
545kg ハンドウインチ
エスコ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
ラチェット式ウインチ
マックスプル工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。種別手動
ウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷吊上荷重200kgの実力用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
リモコンウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
電動ウインチパイプアダプター
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981組当日出荷トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
電動ウインチ 100kg 揚程10m
スリーエッチ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
TKK ベビーマイティ 100V 150kg
トーヨーコーケン(TKK)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。用途建設業・製造業などの揚重作業に。付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m仕様2点押ボタン式トラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
パイプトロリー パイプトロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
チルホール(本体のみ)
カツヤマキカイ¥85,980税込¥94,5781台当日出荷小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2
3.43kN/10m パワープーラー
エスコ¥33,300税込¥36,6301個当日出荷仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥186,200税込¥204,8201台当日出荷仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
電動ウインチ200kgキット
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981組当日出荷付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)
エスコ¥38,400税込¥42,2401台(1台)翌日出荷標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)
マックスプル工業¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から翌日出荷耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
電動ウインチ
スリーエッチ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
バッテリーマイティ
トーヨーコーケン(TKK)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
3/4Tonx15m ローププーラー
エスコ(5件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型
エスコ¥233,800税込¥257,1801台翌日出荷加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック









































![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)