カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 防犯用品(1)

「kj-211」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクジェットプリンタ用紙ラベル コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベルコクヨ(5件のレビュー)
779税込857
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
表面のコーティングを改良することで、最新のプリンタに対応し、鮮やかな色彩と精密な画像をプリントできるようになりました。汎用タイプなので、インクジェットプリンタのメーカーや機種を選びません。強粘着タイプなので、簡単にはがれる心配がありません。
紙厚(mm)0.12紙厚(g/m2)156白色度(%)89程度ラベル厚(mm)0.12適合プリンタインクジェットプリンタ
スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラスマートカメラ 4G/AC電源/防水カシムラ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
インクジェットプリンタ用紙ラベル コクヨインクジェットプリンタ用紙ラベルコクヨ
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
下地の文字や色がかくせるタイプなので、印刷物の訂正や濃い色の下地をかくしたい時に最適です。
紙厚(mm)0.134面付ノーカット種別下地がかくせるタイプ紙厚(g/m2)155白色度(%)95程度ラベルサイズ(mm)297×210片数10ラベル厚(mm)0.13余白なし入数10シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
カバー サイド 1 3KJ-21711-00-PG YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 3KJ-21711-00-PGYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3KJ-21711-00-4B
フェンダ フロント 3KJ-21511-10-PB YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 3KJ-21511-10-PBYAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
フェンダ フロント 3KJ-21511-10-P9 YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 3KJ-21511-10-P9YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
フェンダ フロント      00LK 3KJ-21511-00-LK YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 00LK 3KJ-21511-00-LKYAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
フェンダ フロント      0326 3KJ-21511-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 0326 3KJ-21511-10-P0YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
サイドカバーレフト     004B 3KJ-21711-00-PG YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーレフト 004B 3KJ-21711-00-PGYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
サイドカバーレフト     00LK 3KJ-21711-00-LK YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーレフト 00LK 3KJ-21711-00-LKYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷