カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「kj-213」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルクッキングスケール KJ213 タニタ

    デジタルクッキングスケール KJ213

    タニタ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
    用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。計量範囲0~2000g幅(mm)120高さ(mm)27奥行(mm)170付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源単4形乾電池2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)ひょう量単位g
  • My Card/見つかるカード 紛失防止 カシムラ

    My Card/見つかるカード 紛失防止

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。
    仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz付属品ドライバー寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2質量(g)15騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置)電池CR2016×3個動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内)対応アプリケーション探す(Apple社純正)
  • ハンガー ヘルメット 3KJ-21398-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンガー ヘルメット 3KJ-21398-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • ラバー マウンティング (KJ) MAZDA(マツダ)

    ラバー マウンティング (KJ)

    MAZDA(マツダ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
  • プレート シール (KJ) MAZDA(マツダ)

    プレート シール (KJ)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • エンブレム 1 3KJ-21781-K0 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 3KJ-21781-K0

    YAMAHA(ヤマハ)
    819税込901
    1個
    欠品中
  • カバー サイド 1 3KJ-21711-00-PG YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 3KJ-21711-00-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番3KJ-21711-00-4B
  • ダンパ ロケーティング 1 3KJ-21778-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ ロケーティング 1 3KJ-21778-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
  • VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMC

    VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • ボルト エンジンマウンティング 1 3KJ-21481-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト エンジンマウンティング 1 3KJ-21481-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)