カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 縫製用品(1)

「kk 254」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2759KK圧着端子、2759Tシリーズ. めっきが施されたストリップで構成され、B巻線が付いたこのMolex KK 2759Tシリーズの圧着端子(22-28 AWGワイヤ用)では、カンチレバー設計を採用することにより、高いコンタクト圧力を実現し、そのワイピング動作により、酸化物を洗浄します。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 又は ; 670-2822 670-2822 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6373ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 Vストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 7879最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃高圧な7880シリーズのハウジングについては、品番< 679-5173') 679-5173/を参照してください。. 圧着端子、7879シリーズ(高圧). このMolex KK高圧圧着端子は高圧7880シリーズハウジングで使用するよう設計されています。 Molex KK高圧圧着端子の設計には、複数のコンタクトポイントに対応した3つのカンチレバーコンタクトが含まれています。 Molex KK高圧圧着端子のボックスシュラウドを使用すると、コンタクト表面の汚染を防止できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
319税込351
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.8mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = 4ピンKKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.8mm幅 = 5.82mmハウジング材質 = ナイロンKK圧着ハウジング、47054シリーズ. この47054シリーズのKK 254圧着ハウジング(極性リブが付き)では、KK 254 2759シリーズの端子(代表品番 ; 720-5952 720-5952 )を使用しています。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6410ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. KK 2.54 mmピッチ基板のストレートフリクションロック付き電線対基板垂直ヘッダは、かん合時の保持力に優れ、振動が激しい環境での使用に最適です。 このKK 2.54 mm電線対基板ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。 このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ日本モレックス(molex)
529税込582
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 6.62mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
端子 Mini KKシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)端子 Mini KKシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 5.08mm深さ = 12.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 78802.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKK(R) 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ = KK 254 ピッチ = 2.54mm 極数 = 2 行数 = 1 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 金 定格電流 = 4A UL- E29179、CSA- LR19980. Molex KK垂直ヘッダ、42375シリーズ. 42375シリーズKK 254垂直ヘッダは、信号電線対基板及び基板対基板用途向けに設計されています。 1列、垂直方向で、スルーホール取り付けに対応する設計になっています。. 定格電圧: 250 V 動作温度: -40 → 105 ℃長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 20.88mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)6幅(mm)76仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
819税込901
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.96mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)144幅(mm)65高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.8mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.26mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
189税込208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
309税込340
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.26mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 254コネクタハウジング シリーズ = KK 254 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 2759 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +75℃圧着端子、2759シリーズ. KK 254 2759シリーズ圧着端子コンタクトは、22-30 AWG導体を収めるKK 2695シリーズハウジング及びKK 5051シリーズハウジングとの併用向けです。. ; 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール ; 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ ; 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール ; 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ ; 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール ; 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト: 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト:. 圧着工具については、品番 ; 663-4246 663-4246 を参照 挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照. 2759シリーズ圧着端子コンタクトに適した工具:長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)132幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス High Pressure, KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス High Pressure, KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = High Pressure, KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 7879最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃高圧な7880シリーズのハウジングについては、品番< 679-5173') 679-5173/を参照してください。. 圧着端子、7879シリーズ(高圧). このMolex KK高圧圧着端子は高圧7880シリーズハウジングで使用するよう設計されています。 Molex KK高圧圧着端子の設計には、複数のコンタクトポイントに対応した3つのカンチレバーコンタクトが含まれています。 Molex KK高圧圧着端子のボックスシュラウドを使用すると、コンタクト表面の汚染を防止できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)147幅(mm)61高さ(mm)16質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6373ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 Vストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.88mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応