カテゴリ
- 機構部品(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「kla-80」の検索結果
![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。耐熱温度(℃)90形状長形
Amacho ローストレス刻印 英字セット 8.0mm
尼崎彫刻工業¥65,980税込¥72,5781個当日出荷文字種別英字トラスコ品番509-9579セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)2.8![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376315-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B
協和[機構部品](1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN
協和[機構部品]¥3,598税込¥3,9581個20日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)80ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)100寸法C(mm)50指示線上下赤線![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D
協和[機構部品]¥4,498~税込¥4,948~特価1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377259-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT
協和[機構部品]¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷から25日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。形状長形色フロート:黒指示線上下赤線![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT
協和[機構部品]¥16,980~税込¥18,678~1個25日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。形状長形色フロート:黒指示線上下赤線




![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)


![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132886-191213-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376315-241113-02.jpg)
![アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131285-260421-02.jpg)
![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377259-241113-02.jpg)

![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)