カテゴリ
- 制御機器(48)
- パソコン/周辺機器(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(11)
- バイク純正部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(36)
- SMC(16)
- ATEN(15)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- StarTech.com(8)
- 本多電子(7)
- サンワサプライ(6)
- アライドテレシス(5)
- ダイヤトレンド(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
- Seeed Studio(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- マルエヌ(3)
- 東名通信工業(3)
- FXC(3)
- エクセン(2)
- エレコム(2)
- ビクセン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「km02-10」の検索結果

ラバロン延長コード
KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10Km
D-Link(ディーリンク)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個欠品中ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 1310nm波長 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション色ブラウン適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-Tコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプシングルモード
メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC
BLACK BOX¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
オーディオケーブル(RCAピンプラグ)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送
APRESIA Systems¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換色ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
テストホン2R ヘッドセット
東名通信工業¥66,980税込¥73,6781個当日出荷通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
10G シングルモード/10KM 光ファイバー SFP+モジュール
ATEN¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷光ファイバー SFP+モジュール。2A-142G 10G シングルモード/10KM 光ファイバー SFP+モジュールは、10GbEイーサネット環境において、10G対応シングルモード光ファイバーケーブルをネットワークスイッチのSFP+ポートに接続するために設計された製品です。2A-142Gは最大10kmの距離で10GbEの接続を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅 M2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り。一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
折りたたみ式風速計
カスタム(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
ApresiaLightMC-FX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大2km伝送
APRESIA Systems¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷。10/100/1000BASE-Tと100BASE-FXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
RS PRO 網込みケーブル
RS PRO¥31,980税込¥35,1781セット(25m)当日出荷仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷10/100TX-100FX用光メディアコンバータ マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現 LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。 AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック付属品DINレールブラケット質量(g)131使用温度範囲(℃)-40~70適合規格IEEE802.3/u準拠コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56電源電圧(V)DC4.5~50電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子使用環境湿度(%)10~90伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX
エレコム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
ビデオケーブル(S端子)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。色ブラックコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50