カテゴリ

  • 塗料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(2)

「km66g」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
8日以内出荷
図解NoKM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58など
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
8日以内出荷
図解NoMB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.19、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2400M TM24 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.75、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52など
2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KVK2ハンドル混合栓(ゴム栓付)KVK
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ゴム栓付
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、やさしさ推奨品付属品ゴム栓付JIS規格日本工業規格品
洗面用2ハンドル混合栓ゴム栓付 KVK洗面用2ハンドル混合栓ゴム栓付KVK
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
仕様ゴム栓付取付穴径Φ22~24取付ピッチ(mm)102
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
51,980税込57,178
1セット(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(半艶)菊水化学工業
13,980税込15,378
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
13,980税込15,378
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
洗面用2ハンドル混合栓(ヒートン付) KVK洗面用2ハンドル混合栓(ヒートン付)KVK
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら