カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kna-q10-180」の検索結果

OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10