カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(4)
  • 切削工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「kosoku」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)ほか
当日出荷
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)付属品オフセット砥石、スパナ消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)ハンドグラインダ高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。消費電力(W)230電源(単相/V)100
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR高速電機(富士製砥)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
サイドハンドル HiKOKI(ハイコーキ)サイドハンドルHiKOKI(ハイコーキ)(29件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
一重絶縁用つば無し
適合機種G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダアズワン品番64-7054-58
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
429税込472
1枚ほか
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
全長(mm)262消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ180高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ ノーブランドカーボンブラシノーブランド(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
適合MRO-100DG
ロータバンドソー 高速電機(富士製砥)ロータバンドソー高速電機(富士製砥)
79,980税込87,978
1台
欠品中
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
高速 メタル切断機 高速電機(富士製砥)高速 メタル切断機高速電機(富士製砥)
569,800税込626,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
ポータブルバンドソー 高速電機(富士製砥)ポータブルバンドソー高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1箱(10本)
17日以内出荷
メタル切断機 高速電機(富士製砥)メタル切断機高速電機(富士製砥)
809,800税込890,780
1台
当日出荷
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
銀イオン2重底ソックス4足組 指付 高田商事銀イオン2重底ソックス4足組 指付高田商事(1件のレビュー)
959税込1,055
1式(4足)
5日以内出荷
銀イオンシリーズの二重底ソックス。 イオンの力で抗菌・防臭。 底は補強糸編み込みで足を強力に保護。 Wサポートのストレッチ加工。 オールサポータータイプで心地よいフィット感!
用途作業・通勤・通学・スポーツに最適ブラックサイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン入数4足組指タイプ指付
銀イオン2重底ソックス4足組 5本指 カカト付 高田商事銀イオン2重底ソックス4足組 5本指 カカト付高田商事
1,490税込1,639
1式(4足)
5日以内出荷
銀イオンシリーズの二重底ソックス。 イオンの力で抗菌・防臭。 底は補強糸編み込みで足を強力に保護。 Wサポートのストレッチ加工。 オールサポータータイプで心地よいフィット感!
用途作業・通勤・通学・スポーツに最適ブラックサイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン入数4足指タイプ5本指
踏んばり底ソックス先丸 3足組 ケイワーク踏んばり底ソックス先丸 3足組ケイワーク
999税込1,099
1組(3足)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質綿,ポリエステル,ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数3足指タイプ通常
銀イオン2重底ソックス4足組 先丸 高田商事銀イオン2重底ソックス4足組 先丸高田商事
959税込1,055
1式(4足)
6日以内出荷
銀イオンシリーズの二重底ソックス。 イオンの力で抗菌・防臭。 底は補強糸編み込みで足を強力に保護。 Wサポートのストレッチ加工。 オールサポータータイプで心地よいフィット感!
用途作業・通勤・通学・スポーツに最適ブラックサイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン入数4足組指タイプ先丸
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
バリーハンター底側面ツクシタイプ バーテックバリーハンター底側面ツクシタイプバーテック
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
踏んばり底ソックス指付 3足組 ケイワーク踏んばり底ソックス指付 3足組ケイワーク
999税込1,099
1組(3足)
7日以内出荷
先丸 粋な二重底ソックス 4足組 FUKUTOKU(福徳産業)先丸 粋な二重底ソックス 4足組FUKUTOKU(福徳産業)
999税込1,099
1組(4足)
13日以内出荷
丈夫な二重底。
仕様●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●生産国:日本●コード番号:304-0009210アズワン品番67-4871-12
指又付 粋な二重底ソックス 4足組 FUKUTOKU(福徳産業)指又付 粋な二重底ソックス 4足組FUKUTOKU(福徳産業)
999税込1,099
1組(4足)
13日以内出荷
丈夫な二重底。
仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●生産国:日本●コード番号:304-0009211アズワン品番67-4871-13
26T KOOSOKU GEAR ホンダ26T KOOSOKU GEARホンダ
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
25T KOOSOKU GEAR ホンダ25T KOOSOKU GEARホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
ふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
乾きやすくて衛生的!濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、”side(サイド)”シリーズの布巾ハンガーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。2枚掛けはもちろん、1枚を2本のバーに掛けたり、大きめの布巾を広げて掛けたりと、シーンに合わせて3通りの使い分けが可能です。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、布巾ハンガーです。置き場に悩みがちなゴム手袋の収納にもぴったり。 壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 2つのバーを使って掛けることで風通しがよくなり、濡れた布巾を早く乾かせます。 前後のバーはつながっているため、幅の広い布巾も折りたたまずに広げて乾かせます。 布巾は、前後で最大2枚掛けられます。 シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 ※浴室などの高温多湿の場所や直接水がかかる場所では使用しないでください。 ※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 ※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約0.33ホワイト耐荷重(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約254×約81×約61
凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) エグゼック凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド)エグゼック
59,980税込65,978
1箱(600本)
6日以内出荷から11日以内出荷
血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 生化学検査などにおける検査値への影響はありません。
ニプロケアファストR 血糖自己測定器用 専用電極 NIPRO(ニプロ)ニプロケアファストR 血糖自己測定器用 専用電極NIPRO(ニプロ)
499税込549
1本
6日以内出荷
仕様【ニプロCFコントロール液】4mL×1本アズワン品番65-1679-91
四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ 日本理化学器械(NRK)四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ日本理化学器械(NRK)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
仕様●頭部:24●側部:15●容量 mL:50●コード番号:4042-2450アズワン品番65-8663-57
四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ 日本理化学器械(NRK)四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
仕様●頭部:19●側部:15●容量 mL:50●コード番号:4042-1950アズワン品番65-8663-56
四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ 日本理化学器械(NRK)四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
仕様●頭部:24●側部:15●容量 mL:100●コード番号:4042-2418アズワン品番65-8663-58
三頭フラスコ 側部15 4031シリーズ 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側部15 4031シリーズ日本理化学器械(NRK)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
仕様●頭部:15●側部:15●容量 mL:25●コード番号:4031-1525アズワン品番65-8663-52
三頭フラスコ 側部15 4031シリーズ 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側部15 4031シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●頭部:24●側部:15●容量 mL:100●コード番号:4031-2418アズワン品番65-8663-54
四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ 日本理化学器械(NRK)四頭フラスコ 側部15 4042シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
仕様●頭部:15●側部:15●容量 mL:25●コード番号:4042-1525アズワン品番65-8663-55
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら