カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 介護用品(3)
  • バイク純正部品(1)

「kpf16」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ティルトリクライニング車いす カワムラサイクル

    ティルトリクライニング車いす

    カワムラサイクル
    139,800税込139,800非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。 適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
    走行タイプ自走機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)20.5種類ティルト・リクライニング式角度(°)ティルト・リクライニング/110~135耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
  • 超軽量車いす(介助用)ふわりす+ カワムラサイクル

    超軽量車いす(介助用)ふわりす+

    カワムラサイクル
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。
    機能軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト走行タイプ介助質量(kg)9.9種類介助式耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×625×660松吉医科器械コード24-6617-01
  • ティルトリクライニング車いす カワムラサイクル

    ティルトリクライニング車いす

    カワムラサイクル
    169,800税込169,800非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    お尻が前にズレにくい独自の「ぴったりフィット機構」です。背もたれをリクライニングすると一緒にお尻も下がる独自の「新リクライニング機構(ぴったりフィット)」を開発し、お尻の前ズレを抑えて姿勢を安定させることができます。コンパクトに折りたたみも可能です。
  • ナット ロック 16MM 90235KPF900 ホンダ

    ナット ロック 16MM 90235KPF900

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90235-KPF-900
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66