カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 住設機器(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「kqe」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QEC クシ付きマユハサミ #000KQシリーズ 貝印QEC クシ付きマユハサミ #000KQシリーズ貝印
969税込1,066
1個
7日以内出荷
すくって、そろえて、かんたんカット。クシを外して細部のカットもできます。右手用。
仕様●パッケージサイズ:140×84×20mm●重量:19gアズワン品番65-8922-02
輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)輸入車用スパークプラグBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
レバー式壁スイッチ(V-754KQESW8用) 三菱電機レバー式壁スイッチ(V-754KQESW8用)三菱電機
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ三菱電機
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQED50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQED50SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQEC50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQEC50SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQED50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQED50SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
KQ2 Series(KQE~) SMCKQ2 Series(KQE~)SMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KQE~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KQE~)SMC
7,898税込8,688
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEE50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEE50SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEC50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEC50SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
レストランチェア 東海興商レストランチェア東海興商
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
89,980税込98,978
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
71,980税込79,178
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
kqe 電線特集