カテゴリ
- バイク純正部品(110)
- 溶接用品(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)(1)
- HIDAX(2)
- KSフィルター(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NTB(1)
- PROST's(2)
- SMC(5)
- THK(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(2)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- パナソニックコネクト(36)
- ホンダ(111)
- 信越化学工業(1)
- 南電機(8)
- 東安(4)
- 高田商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

怪力王KR-500 10ゲージ軍手
高田商事¥539税込¥5931ダース(12双)8日以内出荷10ゲージの新感覚小指下げ軍手。通常より小指部分が短くなっているためフィット感抜群!用途網目の細かい10ゲージ仕様のため、軽作業、ガーデニングに最適。サイズフリー入数(双)12ゲージ数10
折りたたみダンボールテーブル
アートナップ¥739税込¥8131個当日出荷段ボール素材でできた小型テーブルです。お花見や外での宴会、アウトドア用品、災害用品としての使い捨て簡易テーブルとして重宝します。幅(mm)512奥行(mm)345高さ(mm)240材質ダンボール色ブラウン質量(g)420機能折りたたみ生産国日本アズワン品番64-9285-02TKG品番9-2607-1201折り畳み可否可![屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715604-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]
JRC¥40,580税込¥44,6381本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
シリコーンオリゴマー
信越化学工業¥13,980税込¥15,3781缶(1kg)10日以内出荷から18日以内出荷シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。用途改質剤、被膜形成、添加剤など有効成分1危険等級Ⅲ溶剤無溶剤危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715604-250612-02.jpg)