カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krf08a-v-01」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
    用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電源AC使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ仕様バキュームトラスコ品番462-6648種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)232×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)78000/78000排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • オリオンドライポンプ用フィルターRA10(吸気用) オリオン機械

    オリオンドライポンプ用フィルターRA10(吸気用)

    オリオン機械
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
    接続口径Rc3/8適合ポンプKRF04A-V-01・KRF04A-V-02A・KRF08A-V-01・KRF08A-V-02A
krf40a-v-01特集